อแดปเตอร์/ตัวแปลง EATON 2024 Series
ตัวต่อข้อต่องอ Eaton 2024 Series เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อหรือท่อไฮดรอลิกสองท่อที่มุม ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง และงานไฮดรอลิค
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2024-32-32S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 3.6 | - | 1125 | ชาย NPT | ฿7,879 | |
A | 2024-24-24S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.64 | - | 1500 | ชาย NPT | ฿3,984 | |
A | 2024-16-20S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.35 | - | 2000 | ชาย NPT | ฿3,201 | |
A | 2024-20-16S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.4 " | - | 2500 | ชาย NPT | ฿2,988 | |
A | 2024-20-24S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.4 " | - | 1500 | ชาย NPT | ฿3,862 | |
A | 2024-6-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.22 " | 7 / 16-20 | 8000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿561 | |
A | 2024-6-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.25 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿550 | |
A | 2024-16-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.97 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿960 | |
A | 2024-8-10S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.47 " | 7 / 8-14 | 5500 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿667 | |
A | 2024-12-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.59 " | 3 / 4-16, 1/2 M JIC 37 FLARE | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿750 | |
A | 2024-4-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.09 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿392 | |
A | 2024-8-8S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.47 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿613 | |
A | 2024-12-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.78 " | 1-5/16-12 | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿1,175 | |
A | 2024-2-4S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 0.78 " | 7 / 16-20 | 8500 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿335 | |
A | 2024-8-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.47 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿714 | |
A | 2024-12-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.59 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿1,133 | |
A | 2024-4-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.09 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿347 | |
A | 2024-4-5S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.09 " | 1 / 2-20 | 8500 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿728 | |
A | 2024-8-12S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.59 " | 1-1/16-12 | 4000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿857 | |
A | 2024-6-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.22 " | 9 / 16-18 | 7000 PSI | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿416 | |
A | 2024-16-16S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.97 " | 1-5/16-12 | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿1,580 |
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและรูปลักษณ์ที่สวยงาม
- ข้อต่องอเหล่านี้มีผิวเคลือบไตรวาเลนท์โครเมต / โครเมียมซิงค์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการสึกกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
- บางรุ่นเสนอ NPT ตัวผู้และ NPT ตัวผู้ให้กับเธรด JIC ตัวผู้สำหรับการดำเนินการป้องกันการรั่วไหล
มาตรฐานและการอนุมัติ
- SAE
คำถามที่พบบ่อย
แรงดันใช้งานสูงสุดของอะแดปเตอร์ข้อศอกเหล่านี้คืออะไร?
8500 psi
ความแตกต่างระหว่างอะแดปเตอร์ข้อศอก 45 องศาและ 90 องศาคืออะไร?
อะแดปเตอร์ข้อศอก 45 องศาช่วยให้เปลี่ยนทิศทางได้ทีละน้อยมากขึ้น ในขณะที่อะแดปเตอร์ข้อศอก 90 องศาช่วยให้เปลี่ยนทิศทางได้คมชัดยิ่งขึ้น
ช่วงอุณหภูมิการทำงานของข้อต่องอ Eaton 2024 Series เหล่านี้คือเท่าใด
-65 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจกรองน้ำมัน
- อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกรถยนต์
- เครื่องเจียรมือและแม่พิมพ์ไฟฟ้า
- ก๊อกน้ำในห้องปฏิบัติการ
- สเปรย์กาว
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- วงขัดและม้วน
- Hoppers และ Cube Trucks
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- BUSSMANN ฟิวส์ลิมิตเตอร์รถยก: ซีรี่ส์ ALS
- STRANCO INC เครื่องหมายท่อเฟสเดียว
- BRADY เทปกั้น, อันตรายอันตรายจากฝุ่นใยหิน
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟจี้ 100 วัตต์
- COOPER B-LINE เครื่องตัดสลัก Flextray Series
- LEESON มอเตอร์ DC Washguard เป็ดขาว หน้า C พร้อมฐานถอดได้
- WORLDWIDE ELECTRIC โมดูลตัวเลือกพอร์ต Ethernet/IP
- WINTERS INSTRUMENTS เกจผสม
- CONDOR ถุงมือช่างกลหนังสังเคราะห์สีดำ
- WEG มอเตอร์แบบเศษส่วนสามเฟสแบบไม่มีเท้าแบบ Tefc C