Eaton 2024-2-4s | อะแดปเตอร์ท่อไฮโดรลิค Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | 6w439 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON 2024-2-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AF2NFR 6W439

EATON 2024-2-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ Nptf Sae 37

In Stock
รายการ: AF2NFR รุ่น: 2024-2-4Sข้ามอ้างอิง: 6W439
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
฿335 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก
(M) ขนาด NPT (นิ้ว)1 / 8-27
ประเภทอะแดปเตอร์90 องศาข้อศอก
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ความยาว0.78 "
ขนาด JIC ชาย (นิ้ว)7 / 16-20
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน8500 PSI
ประเภทด้ายชาย NPT กับชาย JIC
UPC678146047502

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาวขนาด JIC ชาย (นิ้ว)แม็กซ์ แรงกดดันจากงานประเภทด้ายราคา
EATON 2024-12-12S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THM 2F313 2024-12-12Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.59 "1-1/16-124000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿1,133
EATON 2024-16-16S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THN 2F315 2024-16-16Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.97 "1-5/16-123500 ปอนด์ต่อตารางนิ้วชาย NPT กับชาย JIC฿1,580
EATON 2024-4-5S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THQ 2F319 2024-4-5Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.09 "1 / 2-208500 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿728
EATON 2024-6-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THT 2F321 2024-6-4Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.22 "7 / 16-208000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿561
EATON 2024-8-10S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THU 2F323 2024-8-10Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.47 "7 / 8-145500 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿667
EATON 2024-8-6S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THW 2F325 2024-8-6Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.47 "9 / 16-186000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿714
EATON 2024-8-12S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AD9XYE 4VRD6 2024-8-12Sโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์1.59 "1-1/16-124000 PSIชาย NPT กับชาย JIC฿857

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON 2024-2-4S อะแดปเตอร์ท่อไฮดรอลิก, เหล็กกล้าคาร์บอนตัวผู้ Nptf Sae 37
฿335 / หน่วย