จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) ลูกล้อหมุนง่าย หมุนง่าย ยางเทอร์โมพลาสติก | CH6NNM 55FE14

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) ลูกล้อจานหมุนง่ายโปรไฟล์ต่ำ หมุนได้ ยางเทอร์โมพลาสติก

In Stock
รายการ: CH6NNM รุ่น: C0020120ZN-TPR01(GG)อ้างอิงข้าม: 55FE14
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
฿747 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจานล้อ
วัสดุแบริ่งที่ราบ
ประเภทแบริ่งที่ราบ
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักยางเทอร์โมพลาสติก
สีกรอบเงิน
วัสดุกรอบเหล็ก
ความแข็ง40 ฝั่ง D.
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1 3/4 "x 2 3/4"
โหลดคะแนนปอนด์ 180
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
ความสูงของการติดตั้ง2 13 / 16 "
แผ่นยึด2 5/8 "x 3 3/4"
ประเภทการติดตั้งจาน
จำนวนรูยึด4
จำนวนล้อ2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-45 ถึง 180 องศา ฉ
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1 3/4 "x 2 3/4"
ประเภทร่องน้ำบอลคู่
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ13 / 16 "
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุหลักความแข็งโหลดคะแนนอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยเส้นผ่าศูนย์กลางล้อวัสดุล้อความกว้างล้อราคา
SHEPHERD CASTER PGR30120ZN-POD01(KK) ลูกล้อสุขภัณฑ์ แข็ง โพลีโอเลฟิน 250 ปอนด์. ความจุ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 3 นิ้ว | CH6RDH 55FE15 PGR30120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 ฝั่ง D.ปอนด์ 250-20 ถึง 180 องศา ฉ3"Polyolefin1.25 "฿587
SHEPHERD CASTER PGR40120ZN-POD01(KK) ลูกล้อสุขภัณฑ์, แข็ง, โพลีโอเลฟิน, 275 ปอนด์. ความจุ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 4 นิ้ว | CH6RDJ 55FE16 PGR40120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 ฝั่ง D.ปอนด์ 275-20 ถึง 180 องศา ฉ4"Polyolefin1.25 "฿658
SHEPHERD CASTER PGS30120ZN-POD01(KK) ลูกล้อสุขภัณฑ์ หมุน โพลีโอเลฟิน 250 ปอนด์. ความจุ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 3 นิ้ว | CH6RDK 55FE17 PGS30120ZN-POD01(KK)Polyolefin70 ฝั่ง D.ปอนด์ 250-20 ถึง 180 องศา ฉ3"Polyolefin1.25 "฿731
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHEPHERD CASTER C0020120ZN-TPR01(GG) ลูกล้อจานหมุนง่ายโปรไฟล์ต่ำ หมุนได้ ยางเทอร์โมพลาสติก
฿747 / หน่วย