Shepherd Caster Pom30223bc-vpr33(ck)b | 3env4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33 (CK) B ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค 3 นิ้ว 110 Lb | AC8XMR 3ENV4

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B ลูกล้อก้านหมุนพร้อมเบรค 3 นิ้ว 110 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC8XMR รุ่น: POM30223BC-VPR33(CK)Bอ้างอิงข้าม: 3ENV4
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
฿185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนพร้อมเบรค
ประเภทเบรกใบหน้าติดต่อ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักPolyolefin
เสร็จสิ้นเฟรมชุบโครเมี่ยม
โหลดคะแนน120 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม3.875 "
ร่องน้ำบอลคู่
ก้าน Dia7 / 16 "
ลำต้นยาว7 / 8 "
ประเภทก้านแหวนแรงเสียดทาน
ชั่วคราว พิสัย-45 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อทูโทนช็อคชิพ
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)20.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaประเภทเบรกวัสดุล้อเลื่อนลำต้นยาวประเภทก้านชั่วคราว พิสัยขนาดเกลียวตลับลูกปืนล้อราคา
SHEPHERD CASTER POM30637BC-NPRB ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค 3 นิ้ว 110 Lb | AC8XMU 3ENV6 POM30637BC-NPRB3 / 8 "-16ใบหน้าติดต่อNeoprene3 / 4 "threaded-35 องศาถึง 175 องศา F3 / 8-16บอลแม่นยำ฿208
SHEPHERD CASTER POM30637BC-VPR33 (CK) B ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค 3 นิ้ว 120 Lb | AC8XMW 3ENV8 POM30637BC-VPR33 (CK) ข3 / 8 "-16ใบหน้าติดต่อยูรีเทน3 / 4 "threaded-45 องศาถึง 180 องศา F3 / 8-16บอลแม่นยำ฿210
SHEPHERD CASTER PRE30605ZN-TPR-B ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค 110 Lb สีเทา | AG6WNX 49H591 พรี 30605ZN-TPR-B3 / 8 "-16หยิกด้านข้างยางเทอร์โมพลาสติก1.5 "threaded-45 องศาถึง 180 องศา F3 / 8-16ที่ราบ฿513
SHEPHERD CASTER PGT30447ZN-TPU21 (BG) ลูกล้อก้านหมุน W / เบรค 250lb. สีน้ำเงิน | AG6WPW 49H627 PGT30447ZN-TPU21 (BG)1-5/8" - 1-11/16"ล็อคทั้งหมดยูรีเทน2.5 "ที่ขยาย-45 องศาถึง 180 องศา F1 / 2-13บอลแม่นยำ฿2,554

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHEPHERD CASTER POM30223BC-VPR33(CK)B ลูกล้อก้านหมุนพร้อมเบรค 3 นิ้ว 110 ปอนด์
฿185 / หน่วย