SHIMPO TNP-2 Digital Torque Meter ช่วง 17.7 ปอนด์-นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดแรงบิดดิจิตอล |
ความถูกต้อง | +/- 0.5% FS |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
แสดง | จอ LCD 4 หลัก |
ฟังก์ชัน | ตัวเปรียบเทียบที่ผู้ใช้เลือกได้, คะแนนการตั้งค่าไฮโลและการทำงานของหน่วยความจำปุ่มเดียว |
อินเตอร์เฟซ | USB |
โหมดการวัด | โหมดเฉลี่ย, การเปิดโหมดสูงสุด, การปิดโหมดสูงสุด |
หน่วยวัด | นิวตันเซ็นติเมตรมิลลินิวตันเมตรกรัมเซนติเมตรหรือปอนด์นิ้ว |
หน่วยความจำ | 1000 จุดข้อมูลสถิติ (เฉลี่ยสูงสุดและต่ำสุด) |
ประเภทเอาท์พุท | USB |
แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จได้หรืออะแดปเตอร์ / เครื่องชาร์จ AC |
พิสัย | 2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in. |
ความละเอียด | 0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in. |
อัตราการสุ่มตัวอย่าง | เฮิร์ตซ์ 1000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 9031808085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | พิสัย | ความละเอียด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
ทีเอ็นพี-0.5 | 50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in | 0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in | ฿65,001 | |
ทีเอ็นพี-5 | 5.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in. | 0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in. | ฿65,001 | |
ทีเอ็นพี-10 | 10.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in. | 0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in. | ฿65,001 | |
FG-7000T-1 | - | - | ฿79,500 | |
FG-7000T-2 | - | - | ฿78,418 | |
FG-7000T-3 | - | - | ฿84,812 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.