Shurflo 2088-394-154 | ปั๊มไดอะแฟรม 115 Vac | 4un20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHURFLO 2088-394-154 ปั๊มไดอะแฟรม, 115 VAC | AJ2HHT 4UN20

SHURFLO 2088-394-154 ปั๊มไดอะแฟรม 115 VAC

In Stock
รายการ: AJ2HHT รุ่น: 2088-394-154อ้างอิงข้าม: 4UN20
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
฿13,473 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องพ่นยาไฟฟ้า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานรายการ UL และ CSA
วัสดุของตัวเครื่องโพรพิลีน
ตรวจสอบ ValveViton
วัสดุไดอะแฟรมแซนโทพรีน
GPM @ 20 PSI2.41
GPM @ 40 PSI1.84
GPM สูงสุด3.2
ความสูง4.40
Inlet / Outlet1 / 2-14 ม.ป.ท.
ความยาว8.60
แม็กซ์ ความดัน45
แม็กซ์ ชั่วคราว170
นายกรัฐมนตรีในฟุต9
รองพื้นเองใช่
แรงดันไฟฟ้า115 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.54
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • SHURflo 2088-394-154 เป็นปั๊มไดอะแฟรมที่อยู่ในรายการ UL และได้รับการรับรองจาก CSA ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการถ่ายโอนสารเคมีและการฉีดพ่นทางการเกษตร
  • มีการออกแบบไดอะแฟรม 3 ห้องมอเตอร์แม่เหล็กถาวรที่ป้องกันความร้อนตัวเรือนโพลีโพรพีลีนสวิตช์แรงดัน 45 psi วาล์วตรวจสอบ Viton อัตราการไหลสูงสุด 3.2 gpm และตัวยึดเหล็กชุบสังกะสี
  • ปั๊มประสิทธิภาพสูงนี้สามารถสูบของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงถึง 170 องศาฟาเรนไฮต์ได้อย่างง่ายดาย

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHURFLO 2088-394-154 ปั๊มไดอะแฟรม 115 VAC
฿13,473 / หน่วย