Shurflo 8000-813-238 | ปั๊มไดอะแฟรมไนล่อน สูงสุด 1.6 Gpm, 115 Vac | 4un55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHURFLO 8000-813-238 ปั๊มไนล่อนไดอะแฟรม 1.6 GPM สูงสุด 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 ปั๊มไดอะแฟรมไนลอน, สูงสุด 1.6 GPM, 115 VAC

In Stock
รายการ: CD3VLJ รุ่น: 8000-813-238อ้างอิงข้าม: 4UN55
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
฿11,246 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มไดอะแฟรม
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานส่วนประกอบที่ได้รับการยอมรับจาก UL สำหรับแคนาดาและสหรัฐอเมริกา
ตรวจสอบ Valveไวตัน (R)
วัสดุไดอะแฟรมแซนโทพรีน (R)
GPM @ 20 PSI1.26
GPM @ 40 PSI1.10
ความสูง4.10
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
Inlet / Outlet3/8 "FNPT
ความยาว8.40
แม็กซ์ ไหล1.6 กรัมต่อนาที
แม็กซ์ ชั่วคราว130 องศา F
นายกรัฐมนตรีในฟุต8
รองพื้นเองใช่
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.48

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นขนาดขาเข้า / ทางออกการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานวัสดุลูกบอลความยาวสูงสุด Dia. ของแข็งแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานราคา
FLOJET D3231B5011A มอเตอร์ปั๊มไดอะแฟรมขับเคลื่อน 24vdc 3/8 นิ้ว | AA2GQX 10H913 D3231B5011Aปั๊มไดอะแฟรม---7 15 / 16 "---฿8,020
FLOJET LF222201D มอเตอร์ปั๊มไดอะแฟรมขับเคลื่อน 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201Dปั๊มไดอะแฟรม---6 13 / 16 "---฿4,228
VERSA-MATIC E5AP2R229C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR 16 E5AP2R229Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿73,111
VERSA-MATIC E5AP6X669C Diaphragm Pump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR 17 E5AP6X669Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-แซนโทพรีน (R)6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿76,013
VERSA-MATIC E5AP5T559C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR 18 E5AP5T559Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿79,948
VERSA-MATIC E5SP2R229C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR 19 E5SP2R229Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-Buna N.6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿141,855
VERSA-MATIC E5SP6X669C ปั๊มไดอะแฟรม 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669Cปั๊มไดอะแฟรมคู่1 / 2 "-แซนโทพรีน (R)6.25 "1 / 16 "-125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿137,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHURFLO 8000-813-238 ปั๊มไดอะแฟรมไนลอน, สูงสุด 1.6 GPM, 115 VAC
฿11,246 / หน่วย