SHURFLO 8025-833-336 ปั๊มสำรอง 87 psi 3/8 นิ้ว 115V
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Booster Pump |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงาน | UL Listed |
แอมป์ | 0.8 |
GPM @ 20 PSI | 1.42 |
GPM @ 40 PSI | 1.26 |
GPM @ 60 PSI | 1.13 |
ความสูง | 4" |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กกล้าไร้สนิม |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | แซนโทพรีน |
ประเภทใบพัด | กะบังลม |
ทางเข้า | 3 / 8 " |
ความยาว | 8" |
สูงสุด ความดันกรณี | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | น้ำใส |
แม็กซ์ ความดัน | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 34 องศาถึง 170 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ทางออก | 3 / 8 " |
ระยะ | เดียว |
การตั้งค่าสวิตช์ความดัน | ชุดโรงงาน |
การฝึกงาน | 1 |
ชนิดภาพเขียน | Booster Pump |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
วัสดุเปียก | NSF |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ทางเข้า | สูงสุด ความดันกรณี | แม็กซ์ ความดัน | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8025-933-237 | 0.5 | การเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | การเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว | ฿20,414 | ||
8025-933-399 | 0.9 | การเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว | 117 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 117 PSI | การเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว | ฿27,351 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.