Shurflo 8025-933-399 | ปั๊มทดแทน 117 Psi 3/8 นิ้ว 115v | 28ea18 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHURFLO 8025-933-399 เปลี่ยนปั๊ม 117 psi 3/8 นิ้ว 115V | AH2HBN 28EA18

SHURFLO 8025-933-399 ปั๊มสำรอง 117 psi 3/8 นิ้ว 115V

In Stock
รายการ: AH2HBN รุ่น: 8025-933-399อ้างไขว้: 28EA18
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
฿27,351 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นBooster Pump
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานUL Listed
แอมป์0.9
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
ความสูง4"
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม
HP1/3
Hz60
วัสดุใบพัดแซนโทพรีน
ประเภทใบพัดกะบังลม
ทางเข้าการเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
ความยาว8"
สูงสุด ความดันกรณี117 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด Dia. ของแข็งน้ำใส
แม็กซ์ ความดัน117 PSI
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน34 องศาถึง 170 องศา F
ตู้มอเตอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
ทางออกการเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว
ระยะเดียว
การตั้งค่าสวิตช์ความดันชุดโรงงาน
การฝึกงาน1
ชนิดภาพเขียนBooster Pump
แรงดันไฟฟ้า115
วัสดุเปียกNSF
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.39
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ทางเข้าสูงสุด ความดันกรณีแม็กซ์ ความดันทางออกราคา
SHURFLO 8025-933-237 เปลี่ยนปั๊ม 87 psi 115V | AH2HBM 28EA 17 8025-933-2370.5การเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว87 ปอนด์ต่อตารางนิ้วการเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว฿20,414
SHURFLO 8025-833-336 เปลี่ยนปั๊ม 87 psi 3/8 นิ้ว 115V | AH2HBP 28EA 19 8025-833-3360.83 / 8 "87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว87 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "฿25,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHURFLO 8025-933-399 ปั๊มสำรอง 117 psi 3/8 นิ้ว 115V
฿27,351 / หน่วย