ชูร์โฟล 94-470-01 | ไส้กรองอินไลน์ Pou 15 X 3-1/3 นิ้ว | 28ea02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SHURFLO 94-470-01 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAP 28EA02

SHURFLO 94-470-01 Inline Filter Pou 15 x 3-1/3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF8MAP รุ่น: 94-470-01อ้างไขว้: 28EA02
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
฿8,274 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องกรองน้ำแบบอินไลน์
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 1 / 3 "
อัตราการไหล3.0 กรัมต่อนาที
ความยาว15 "
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว100 องศา F
ไมครอน5
ลดคลอรีน, รสชาติ, กลิ่น, ขนาด
อายุการใช้งาน6000 แกลลอน.

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.5
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)47.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.75
รหัส HS8421210000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางอัตราการไหลความยาวลดราคา
SHURFLO 94-751-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAH 28DZ95 94-751-003.25 "3.0 กรัมต่อนาที16 "คลอรีน, รสชาติ, กลิ่น฿8,755
SHURFLO 94-479-00 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAJ 28DZ96 94-479-003.25 "3.0 กรัมต่อนาที16 "ตะกอนเกล็ด฿9,586
SHURFLO 94-751-01 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAK 28DZ97 94-751-013.25 "3.0 กรัมต่อนาที16 "คลอรีน, รสชาติ, กลิ่น, ขนาด฿10,758
SHURFLO 94-751-02 Inline Filter Pou 16 x 3-1 / 4 Inch 3/8 Inch | AF8MAL 28DZ98 94-751-023.25 "0.5 กรัมต่อนาที16 "การกำจัดความแข็ง฿13,239
SHURFLO 94-399-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAM 28DZ99 94-399-003 1 / 3 "3.0 กรัมต่อนาที15 "คลอรีน, รสชาติ, กลิ่น฿6,924
SHURFLO 94-470-00 Inline Filter Pou 15 x 3-1 / 3 Inch | AF8MAN 28EA01 94-470-003 1 / 3 "3.0 กรัมต่อนาที15 "ตะกอนเกล็ด฿10,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SHURFLO 94-470-01 Inline Filter Pou 15 x 3-1/3 นิ้ว
฿8,274 / หน่วย