SHURTAPE PC 599 เทปพันสายไฟ 9 มิล เงิน PK24
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปพันท่อ |
แรงยึดเกาะ | 131 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | ยาง |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.211 " |
เกรด | ด้านอุตสาหกรรม |
ความยาว | 55m |
วัสดุ | ผ้าเคลือบโพลีเอทิลีน |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 50 องศาถึง 200 องศา F |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 20 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 9มิล |
ชนิดภาพเขียน | เทปพันท่อ |
ความกว้าง | 48mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 พีซี | 50 องศาถึง 200 องศา F | 46 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 20 ปอนด์ / นิ้ว | 6มิล | 48mm | เงิน | 4.18 " | ฿422 | ||
600 พีซี | 50 องศาถึง 200 องศา F | 50 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 22 ปอนด์ / นิ้ว | 9มิล | 48mm | ขาว | 5.94 " | - | RFQ
| |
600 พีซี | 50 องศาถึง 200 องศา F | 50 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 22 ปอนด์ / นิ้ว | 9มิล | 48mm | สีเหลือง | 5.94 " | ฿718 | ||
600 พีซี | 50 องศาถึง 200 องศา F | 50 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 22 ปอนด์ / นิ้ว | 9มิล | 48mm | สีแดง | 5.94 " | ฿716 | ||
600 พีซี | 50 องศาถึง 200 องศา F | 50 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 22 ปอนด์ / นิ้ว | 9มิล | 48mm | มะกอก | 5.94 " | - | RFQ
| |
600 พีซี | 50 องศาถึง 200 องศา F | 50 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 22 ปอนด์ / นิ้ว | 9มิล | 48mm | เงิน | 5.94 " | ฿667 | ||
460 พีซี | 50 องศาถึง 200 องศา F | 46 ออนซ์ / นิ้ว | ยางธรรมชาติ | 20 ปอนด์ / นิ้ว | 6มิล | 72mm | เงิน | 5.19 " | ฿9,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.