Siemens 254-01117 | Zone Valve Globe 1/2 นิ้ว Npt | 25dw41 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS 254-01117 โซนวาล์วลูกโลก 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVG 25DW41

SIEMENS 254-01117 โซนวาล์วโกลบ 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AF8EVG รุ่น: 254-01117อ้างอิงข้าม: 25DW41
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
฿5,962 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซนวาล์ว
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.63
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อ(F) NPT 1/2 นิ้ว
ความลึก1-1 / 2 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเทอร์มินัลบล็อก
ความสูง13.125 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ250 องศา ฉ
ชนิดเครื่องยนต์ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย60
ข้อบ่งชี้จำเพาะMZ Series, วาล์วลูกโลก, ไฟฟ้า
ปิดแรงดันมาตรฐาน60
ชนิดภาพเขียนโลก
UPC094726780216
แรงดันไฟฟ้า24
ความกว้าง568573 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.78
ความสูงของเรือ (ซม.)26.04
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481809020

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อความลึกความสูงชนิดเครื่องยนต์แรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
SIEMENS 254-01115 โซนวาล์วลูกโลก 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVF 25DW40 254-011150.4(F) NPT 1/2 นิ้ว1-1 / 2 "13.125 "ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24568573 "฿5,962
SIEMENS 254-01119 โซนวาล์วลูกโลก 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVH 25DW42 254-011191(F) NPT 1/2 นิ้ว1-1 / 2 "13.125 "ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24568573 "฿5,962
SIEMENS 254-01121 โซนวาล์วลูกโลก 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVJ 25DW43 254-011211.6(F) NPT 1/2 นิ้ว1-1 / 2 "13.125 "ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24568573 "฿5,985
SIEMENS 257-02039 โซนวาล์วลูกโลก 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVK 25DW44 257-020392.5(F) NPT 1/2 นิ้ว1-1 / 2 "4"สปริงรีเทิร์น-568564 "฿6,276
SIEMENS 257-02042 โซนวาล์วลูกโลก 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVL 25DW 45 257-020424(F) NPT 1/2 นิ้ว1-1 / 2 "11 "สปริงรีเทิร์น-568564 "฿6,072
SIEMENS 257-02045 โซนวาล์วลูกโลก 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVM 25DW46 257-020456.3(F) NPT 1/2 นิ้ว1-1 / 2 "11 "สปริงรีเทิร์น-568564 "฿6,862
SIEMENS 259-02000 โซนวาล์วลูกโลก 1/2 นิ้ว Npt | AF8EVN 25DW47 259-020000.4(F) NPT 1/2 นิ้ว1-3 / 4 "5.75 "ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24568745 "฿6,557

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS 254-01117 โซนวาล์วโกลบ 1/2 นิ้ว Npt
฿5,962 / หน่วย