ซีเมนส์ 3rt20361kb443ma0 | คอนแทคแม่เหล็ก Iec, 24 V Dc คอยล์โวลต์, 52 A, 2no/2nc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS 3RT20361KB443MA0 คอนแทคแม่เหล็ก Iec, 24 V Dc คอยล์โวลต์, 52 A, 2No/2Nc | CU2TGM 499J85

SIEMENS 3RT20361KB443MA0 คอนแทคแม่เหล็ก Iec, โวลต์คอยล์ 24 V Dc, 52 A, 2No/2Nc

In Stock
รายการ: CU2TGM รุ่น: 3RT20361KB443MA0ข้ามอ้างอิง: 499J85

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿19,741 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทคแม่เหล็ก IEC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
SIEMENS 3RT20182AF02 คอนแทคเตอร์ 110 VAC คอยล์โวลต์ 16 A โหลดแอมป์แบบเหนี่ยวนำ 1Nc | CU2RYY 56JZ55 3RT20182AF02คอนแทค฿7,197
SIEMENS 3RT20181AF01 คอนแทคเตอร์ 110 VAC คอยล์โวลต์ 16 A โหลดแอมป์แบบเหนี่ยวนำ 1No | CU2RYZ 56JZ51 3RT20181AF01คอนแทค฿7,116
SIEMENS 3RT20182AF01 คอนแทค 110 VAC คอยล์โวลต์ 16 A โหลดแอมป์แบบเหนี่ยวนำ 1No | CU2RZA 56JZ54 3RT20182AF01คอนแทค฿7,073
SIEMENS 3RT20271AG20 คอนแทค 110 VAC คอยล์โวลต์ 32 A โหลดแอมป์แบบเหนี่ยวนำ 1No/1Nc | CU2RZB 56JW80 3RT20271AG20คอนแทค฿13,647
SIEMENS 3RT20271AF00 คอนแทค 110 VAC คอยล์โวลต์ 32 A โหลดแอมป์แบบเหนี่ยวนำ 1No/1Nc | CU2RZC 56JW79 3RT20271AF00คอนแทค฿13,912
SIEMENS 3RT20181AK610UA0 คอนแทค, 110/120 VAC คอยล์โวลต์, 18 A แอมป์โหลดเต็ม-อุปนัย, 1No | CU2RZD 56JZ52 3RT20181AK610UA0คอนแทค฿10,361
SIEMENS คอนแทคเตอร์ 3RT20272AK60, โวลต์คอยล์ 110/120 VAC, 32 A แอมป์โหลดเต็ม-อุปนัย, 1No/1Nc | CU2RZE 56JW85 3RT20272AK60คอนแทค฿15,926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS 3RT20361KB443MA0 คอนแทคแม่เหล็ก Iec, โวลต์คอยล์ 24 V Dc, 52 A, 2No/2Nc
฿19,741 / หน่วย