Siemens 599-01088 | แอคชูเอเตอร์วาล์วนิวแมติก 10 - 15 สปริง | 25dw56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS 599-01088 ตัวกระตุ้นวาล์วลม 10-15 สปริง | AF8EVY 25DW56

SIEMENS 599-01088 หัวขับวาล์วลม 10 - 15 สปริง

In Stock
รายการ: AF8EVY รุ่น: 599-01088อ้างอิงข้าม: 25DW56
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
฿5,586 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นวาล์วนิวเมติก
ความสูง1.75 "
ความยาว1.75 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทการติดตั้งคู่โดยตรง
ช่วงสปริงที่กำหนด8 ถึง 13 psi
แรงดันใช้งาน3 ถึง 8, 8 ถึง 13, 10 ถึง 15
ลากเส้น7 / 32 "
UPC013263793763
ความกว้าง3.38 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8483405010

รายละเอียดสินค้า:

  • Net Force ออกแรงที่ 0 PSI (35 ปอนด์)
  • ให้: การควบคุมตามสัดส่วนของนิวเมติก

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS 599-01088 หัวขับวาล์วลม 10 - 15 สปริง
฿5,586 / หน่วย