SIEMENS BF120 โบลท์ออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A 120 VAC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 10kAIC ที่ 120V |
แอมป์ | 20A |
ประเภทกรอบ | B |
จำนวนเสา | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9 |
รหัส HS | 8536308000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF115 | 10kAIC ที่ 120V | 15A | 1 | 120V | ฿8,740 | ||
BF125 | 10kAIC ที่ 120V | 25A | 1 | 120V | ฿26,084 | ||
BF130 | 10kAIC ที่ 120V | 30A | 1 | 120V | ฿8,378 | ||
บีเอฟโฟร์เอช | 22kAIC ที่ 120V | 30A | 1 | 120V | - | RFQ
| |
BF215 | 10kAIC ที่ 240V | 15A | 2 | 240V | ฿16,210 | ||
BF220 | 10kAIC ที่ 240V | 20A | 2 | 240V | ฿16,210 | ||
BF230 | 10kAIC ที่ 240V | 30A | 2 | 240V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.