Siemens Ed63a030 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS ED63A030 Bolt-On Circuit Breaker, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 เฟส | AG8MVT

SIEMENS ED63A030 เบรกเกอร์สลักเกลียวบน, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 เฟส

In Stock
รายการ: AG8MVT รุ่น: ED63A030
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
฿31,863 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
คะแนน AIC25kAIC ที่ 480V
แอมป์30A
ประเภทกรอบED
จำนวนเสา3
UPC783643308039
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.06
ความสูงของเรือ (ซม.)23.75
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.58

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ Sentron ซีรีส์ที่มีหน่วยเดินทางแบบเทอร์มอลแมเจนติกที่ใช้เพื่อป้องกันสภาวะการโอเวอร์โหลดหรือการลัดวงจรซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับวงจรไฟฟ้า
  • ช่วงการเดินทางของแม่เหล็กที่ปรับได้ 80-270 A เพื่อการป้องกันกระแสไฟฟ้าที่ จำกัด ทันที
  • ความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด: 18 kAIC ที่ 600 V และ 25 kAIC ที่ 480 V
  • โหลดขั้วดึงเพื่อรองรับลวดขนาด 10 - 1 / 0AWG
  • ตรงตามมาตรฐาน UL 489 / IEC 60947-2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ราคา
SIEMENS ED63A050 Bolt On Circuit Breaker Ed 50 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVU ED63A05050A฿33,764
SIEMENS ED63A100 Bolt On Circuit Breaker Ed 100 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVV ED63A100100A฿33,764
SIEMENS ED63A125 Bolt On Circuit Breaker, 125 A, 600 VAC, 3 P, 25 kAIC ที่ 480 V | AG8MVW ED63A125125A฿49,143
SIEMENS ED63B015 Bolt On Circuit Breaker Ed 15 Amp 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVX ED63B01515A฿29,506
SIEMENS ED63B020 Bolt On Circuit Breaker Ed 20 แอมป์ 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MVY ED63B02020A฿29,506
SIEMENS ED63B025 Bolt-On Circuit Breaker, 25Amps, 600VAC, 25KAIC ที่ 480V | AG8MVZ ED63B02525A฿30,234
SIEMENS ED63B030 Bolt On Circuit Breaker Ed 30 แอมป์ 600vac 3p 25kaic @ 480v | AG8MWA ED63B03030A฿31,770

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS ED63A030 เบรกเกอร์สลักเกลียวบน, ED, 30 A, 600 VAC, 3 P, 3 เฟส
฿31,863 / หน่วย