ชิ้น | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 158 F |
ความลึก | 3-1 / 4 " |
การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 3 ฟุต 18 AWG Lead |
ความสูง | 8" |
ประเภทการติดตั้ง | เมาท์โดยตรง |
การใช้พลังงาน | 20 เวอร์จิเนีย |
แทนที่ Honeywell Motors | ML6161 |
ประเภทเพลา | ตั้งค่าข้อต่อเพลาสกรู |
ประเภทสัญญาณ | เปิด / ปิด |
สปริงรีเทิร์น | ใช่ |
องศาจังหวะ | 90 |
ประเภทสวิทช์ | 2 สพป |
เวลา (วินาที) | 15 |
แรงบิด | 53 นิ้ว. |
ชนิดภาพเขียน | ฤดูใบไม้ผลิ - กลับ |
UPC | 094713955887 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 AC |
ความกว้าง | 2 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.26 |
รหัส HS | 8501106060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.