Siemens Hgb3b070b โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 เสา | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS HGB3B070B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 70 A, 600 VAC, โบลท์ออน, โครง GB

In Stock
รายการ: AG8PHK รุ่น: HGB3B070B
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
฿21,810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์70A
ประเภทกรอบเอชจีบี
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า480V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูปที่ติดตั้งเฟรม HGB ตามรายการ UL เหมาะสำหรับการใช้งานฟีดย้อนกลับในระบบไฟฟ้า
  • ความสามารถในการขัดจังหวะสูงสุด: 35 kA ที่ 277 V และ 14 kA ที่ 347 V
  • หน่วยเดินทางแม่เหล็กความร้อนที่มีฟังก์ชั่น จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและทันที
  • เทอร์มินัลดึงด้านโหลดที่สามารถรองรับสายทองแดงหรืออลูมิเนียมที่มีขนาดระหว่าง 8 - 1/0 AWG
  • การออกแบบ Bolt-on สำหรับการติดตั้งแผงหน้าปัด
  • UL Listed

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ประเภทกรอบชิ้นจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
SIEMENS HGB1B015B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15 แอมป์ 347vac 1p | AG8PGQ HGB1B015B15Aเอชจีบีเบรกเกอร์1347V฿5,346
SIEMENS HGB1B020B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 20 A 347 VAC 1 เสา | AG8PGR HGB1B020B20Aเอชจีบีเบรกเกอร์1347V฿5,346
SIEMENS HGB1B030B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 347vac 1p | AG8PGT HGB1B030B30Aเอชจีบีเบรกเกอร์1347V฿5,346
SIEMENS HGB2B015B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 15 A, 480VAC, 2P | AG8PGU HGB2B015B15ALGBเบรกเกอร์2480V฿12,018
SIEMENS HGB2B020B VL Series เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, 20 A, 480 VAC, 2 P | AG8PGV HGB2B020B20Aเอชจีบีเบรกเกอร์2480V฿12,018
SIEMENS HGB2B030B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30 แอมป์ 480vac 2p | AG8PGW HGB2B030B30Aเอชจีบีเบรกเกอร์2480V฿12,018
SIEMENS HGB2B040B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 40 แอมป์ 480vac 2p | AG8PGX HGB2B040B40Aเอชจีบีเบรกเกอร์2480V฿12,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS HGB3B070B เซอร์กิตเบรกเกอร์, 70 A, 600 VAC, โบลท์ออน, โครง GB
฿21,810 / หน่วย