Sievert 2535-49 | คบเพลิงมือ Piezo ยาว 5.9 นิ้ว | 36rc55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEVERT 2535-49 ไฟฉายมือ Piezo ความยาว 5.9 นิ้ว | AH7BLL 36RC55

SIEVERT 2535-49 ไฟฉายมือ Piezo ยาว 5.9 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH7BLL รุ่น: 2535-49ข้ามอ้างอิง: 36RC55
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
฿19,291 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟฉายมือ
ประเภทเปลวไฟระบุมาตรฐานอากาศร้อน
เชื้อเพลิงแผนที่ - โปร
หัวองศา 45
ความยาว5.875 "
MAPP แก๊สซิลเวอร์เบรซ Bra1/4" to 1-1/4"
MAPP แก๊สบัดกรีอ่อน1/4 "ถึง 4"
โพรเพนแก๊ส Silver Braze1/4 "ถึง 1"
โพรเพนแก๊สซอฟท์บัดกรี1/8 "ถึง 3"
ฝาท่อบัดกรีอ่อน2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าEE

รายละเอียดสินค้า:

  • Ignitor: เปิด / ปิดทันที
  • MAPP Btus ต่อชั่วโมง: 1870
  • MAPP อุณหภูมิ : 2000
  • โพรเพน Btus ต่อชั่วโมง: 1700
  • อุณหภูมิโพรเพน : 1950 องศา F
  • ท่อเบรซสีเงิน: 1 "
  • ท่อเบรซสีเงินพร้อมแก๊ส MAPP: 1/8 "ถึง 1/2"
  • ฝาท่อบัดกรีอ่อน w / MAPP Gas: 1/4 "ถึง 4"
  • ลักษณะ: แอพพลิเคชั่นหลายตัว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
SIEVERT 2535-48 ไฟฉายมือ Piezo 5.9 นิ้วความยาว MAPP | AH7BLK 36RC54 2535-48฿26,948
SIEVERT 2535-02 ไฟฉายมือ ดินสอ เปิด-ปิดทันที Adj Flame | CU2XLL 40AX17 2535-02฿7,670
SIEVERT 2535-10 คบเพลิงมือ Swirl เปิด-ปิดทันที | CU2XLM 40AX19 2535-10฿11,500
SIEVERT 2535-08 ไฟฉายมือ Swirl เปิด-ปิดทันที Powerjet | CU2XLN 40AX22 2535-08฿13,085
SIEVERT 2535-04 ไฟฉายมือ Swirl เปิด-ปิดทันที PowerJet | CU2XLP 40AX20 2535-04฿7,670
SIEVERT 2535-06 ไฟฉายมือ, Swirl, เปิด-ปิดทันที, PowerJet, ไฟฉายมือ | CU2XLQ 40AX24 2535-06฿10,550
SIEVERT 229557 ไฟฉายมือ แบบเป็นพังผืด เปิด-ปิดทันที | CU2XLR 40AX15 229557฿6,082

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEVERT 2535-49 ไฟฉายมือ Piezo ยาว 5.9 นิ้ว
฿19,291 / หน่วย