SIGNODE 2X2073 รัดเหล็ก กว้าง 20 มิล 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องรัดเหล็ก |
ความแรงของการทำลาย | 1750 ปอนด์ |
ความยาว | 2058ft |
ความหนา | 0.02 " |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
พลังงานลม | MW |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 7212401000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความแรงของการทำลาย | ความกว้างของขดลวด | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2X2056 | 2250 ปอนด์ | 26.5 " | 2060ft | 0.02 " | 3 / 4 " | ฿17,066 | ||
2X2071 | 1170 ปอนด์ | - | 3087ft | 0.02 " | 1 / 2 " | ฿14,870 | ||
2X2072 | 1460 ปอนด์ | - | 2478ft | 0.02 " | 5 / 8 " | ฿19,866 | ||
2X1530 | 1275 ปอนด์ | - | 3635ft | 0.017 " | 1 / 2 " | - | RFQ
| |
2X1533 | 1525 ปอนด์ | - | 3087ft | 0.02 " | 1 / 2 " | ฿17,009 | ||
2X1535 | 2800 ปอนด์ | - | 1648ft | 0.025 " | 3 / 4 " | ฿16,709 | ||
5 / 8X0.017 "APEX PLUS COIL | 1625 ปอนด์ | - | 300ft | 0.017 " | 5 / 8 " | ฿3,411 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.