Simplex 710626d41 | ปุ่มกดเดดโบลท์ Satin Chrome | 31 น. 09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIMPLEX 710626D41 ปุ่มกด Deadbolt Satin Chrome | AH3FVP 31NH09

SIMPLEX 710626D41 ปุ่มกด Deadbolt Satin Chrome

In Stock
รายการ: AH3FVP รุ่น: 710626D41ข้ามอ้างอิง: 31NH09
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
฿7,999 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มกดแบบกลไก
มาตรฐาน ADAไม่
เจาะตลับกุญแจ2.375 "
กรณีที่วัสดุโลหะทั้งหมด
ความหนาของประตู1-3/8" to 2-1/4"
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ฟังก์ชันอุปกรณ์เสริมสำหรับประตูไม้เท่านั้น
มือโรงงานด้านซ้ายฟิลด์ย้อนกลับได้
ประเภทการจัดการหมุนหัวแม่มือ
ความลึกภายใน3.625 "
ความสูงภายใน3"
ความกว้างภายใน3.375 "
ปุ่มกด5 ปุ่มทนทานต่อการป่าเถื่อน
ความยาวสลัก5 / 8 "
สูงสุด รหัสผู้ใช้1
ความลึกภายนอก2-1 / 2 "
ความสูงภายนอก6.5 "
ความกว้างภายนอก2.5 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.23
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: ไม่มี
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: เครื่องกล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอกเจาะตลับกุญแจกรณีที่วัสดุความกว้างภายนอกความหนาของประตูฟังก์ชันความลึกภายในความสูงภายในราคา
SIMPLEX 9060000-26D41 ปุ่มกด Deadbolt Satin Chrome | AH3FVN 31NH03 9060000-26D413.75 "2-9/16" or 2-1/2"สังกะสี2 9 / 16 "1-3/8" to 1-1/2"เสริมด้วย Key Override1-9 / 16 "5"฿11,091
SIMPLEX 710226D41 ปุ่มกด Deadbolt Satin Chrome | AH3FVQ 31NH10 710226D416.5 "2.75 "โลหะทั้งหมด2.5 "1-3/8" to 2-1/4"ผู้ช่วย-5.75 "฿8,150
SIMPLEX 710426D41 ปุ่มกด Deadbolt Satin Chrome | AH3FVR 31NH11 710426D416.5 "2-3/8" to 2-3/4"โลหะทั้งหมด2.5 "1-3/8" to 2-1/4"ผู้ช่วย-5.75 "฿8,232

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIMPLEX 710626D41 ปุ่มกด Deadbolt Satin Chrome
฿7,999 / หน่วย