Simplex Lr1041b26d41 | แทนที่คีย์การล็อคปุ่มกด | 31ng71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIMPLEX LR1041B26D41 ปุ่มกดล็อคการแทนที่คีย์รายการ | AH3FUF 31NG71

SIMPLEX LR1041B26D41 การแทนที่คีย์รายการล็อคปุ่มกด

In Stock
รายการ: AH3FUF รุ่น: LR1041B26D41ข้ามอ้างอิง: 31NG71
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
฿39,159 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นMech. ล็อคปุ่มกด
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กรณีที่วัสดุสังกะสี
ความหนาของประตู1-3/8" to 2-1/4"
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันการเข้าด้วย Key Override, Passage
มือขวา
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน2.375 "
ความสูงภายใน9"
ความกว้างภายใน3.25 "
ปุ่มกด5 ปุ่มทนทานต่อการป่าเถื่อน
ความยาวสลัก1 / 2 "
สูงสุด รหัสผู้ใช้1
ความลึกภายนอก3-13 / 16 "
ความสูงภายนอก7.375 "
ความกว้างภายนอก3.125 "
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.82
ความสูงของเรือ (ซม.)20.83
ความยาวเรือ (ซม.)27.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: ดีที่สุดและเทียบเท่า (6 หรือ 7 พิน)
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: เครื่องกล

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกภายในเจาะตลับกุญแจกรณีที่วัสดุความสูงภายในความกว้างภายในความสูงภายนอกความกว้างภายนอกความหนาของประตูราคา
SIMPLEX EE21B / EE21B26D41 ปุ่มกดล็อคแทนที่การเข้าออก | AH3FTH 31NG 47 EE21B/EE21B26D412.375 "2.75 "สังกะสี7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"฿64,261
SIMPLEX EE11 / 1126D41 Push Button Lock Entry และ Egress Chrome | AH3FTJ 31NG48 ศ. 11 / 1126D412.375 "2.75 "สังกะสี7.375 "3.125 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"฿57,394
SIMPLEX RR8148B26D41 ปุ่มกดล็อคคีย์รายการแทนที่ | AH3FTW 31NG60 RR8148B26D412.375 "2.75 "สังกะสี9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"฿42,077
SIMPLEX LR8146R0341 ปุ่มกดล็อคการแทนที่คีย์รายการ | AH3FTX 31NG61 LR8146R03412.375 "2.75 "สังกะสี9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"฿39,556
SIMPLEX L8146B26D41 ปุ่มกดล็อคการแทนที่คีย์รายการ | AH3FTY 31NG 62 L8146B26D412.375 "2.75 "สังกะสี9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"฿42,173
SIMPLEX LR8146B26D41 ปุ่มกดล็อคการแทนที่คีย์รายการ | AH3FTZ 31NG63 LR8146B26D412.375 "2.75 "สังกะสี9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"฿41,126
SIMPLEX R8146B26D41 ปุ่มกดล็อคการแทนที่คีย์รายการ | AH3FUA 31NG64 R8146B26D412.375 "2.75 "สังกะสี9"3.25 "7.375 "3.125 "1-3/4" to 2-1/4"฿41,917

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIMPLEX LR1041B26D41 การแทนที่คีย์รายการล็อคปุ่มกด
฿39,159 / หน่วย