SIMPLEX SJ208 แม่แรงตะเข้ 20 ตัน 16 3/4 นิ้ว แม็กซ์ H
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คสกรู |
ขนาดฐาน | 6" |
การก่อสร้าง | ที่อยู่อาศัยเหล็กดัดฝาเหล็กโหลด |
ยกความจุ | 20 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 16.75 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 11.75 " |
ขนาดอาน (นิ้ว) | 3.125 |
ชนิดภาพเขียน | เชิงกล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.03 |
รหัส HS | 8425420000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
A. แม่แรงสกรูนี้มีฝาครอบลูกลอยโครเมียมโมลิบดีนัมเพื่อจัดโหลดให้อยู่ตรงกลางโดยอัตโนมัติและลดแรงเสียดทาน
A. ตลับลูกปืนกันรุนด้านบนและด้านล่างช่วยให้เครื่องมือรับน้ำหนักได้ทั้งสองทิศทาง
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดฐาน | ยกความจุ | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ขนาดอาน (นิ้ว) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ156 | 4-3 / 4 " | 12 ตัน | 13.5 " | 9.75 " | 2.875 | ฿15,323 | ||
SJ158 | 5-1 / 2 " | 12 ตัน | 17.375 " | 11.625 " | 2.875 | ฿18,742 | ||
SJ1512 | 6-1 / 4 " | 12 ตัน | 25.375 " | 15.625 " | 2.875 | ฿20,934 | ||
SJ2010 | 6-1 / 2 " | 20 ตัน | 20.75 " | 13.75 " | 3.125 | ฿21,694 | ||
SJ2012 | 6-3 / 4 " | 20 ตัน | 24.75 " | 15.75 " | 3.125 | ฿24,273 | ||
SJ258 | 6-1 / 2 " | 24 ตัน | 17.25 " | 13 " | 3.25 | ฿32,010 | ||
SJ2512 | 7-1 / 4 " | 24 ตัน | 25.25 " | 17 " | 3.25 | ฿34,587 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.