SK มืออาชีพ 15018 | คัตเตอร์ทแยงมุม 3/4 นิ้ว ยาว 7/16 นิ้ว กว้าง | 13p190 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 เครื่องตัดทแยงมุมยาว 3/4 นิ้วกว้าง 7/16 นิ้ว | AA6ARH 13P190

SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 คัตเตอร์ทะแยง ยาว 3/4 นิ้ว กว้าง 7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6ARH รุ่น: 15018อ้างไขว้: 13P190

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,070 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดทองแดง
สีของมือจับสีเขียว
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม3 / 4 "
ความกว้างของขากรรไกร7 / 16 "
วัสดุเหล็กชุบแข็ง
สูงสุด เปิดกราม1"
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกแหลม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
SK PROFESSIONAL TOOLS 181 เครื่องตัดแนวทแยง 5-1 / 4 นิ้วความยาวโดยรวม 7/8 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA6ARE 13P187 181จุ่ม7 / 8 "1 / 8 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "5.375 "ไม่มี฿1,344
SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 เครื่องตัดแนวทแยง 5/8 นิ้วความยาว 7/16 นิ้ว | AA6ARF 13P188 15016จุ่ม5 / 8 "7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"6"ไม่มี฿1,423
SK PROFESSIONAL TOOLS 15027 เครื่องตัดแนวทแยง 7-3 / 8 นิ้วความยาวโดยรวม 5/8 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA6ARG 13P189 15027จุ่ม1"7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1.25 "7.375 "ไม่มี฿1,676
SK PROFESSIONAL TOOLS 16107 เครื่องตัดแนวทแยง 6-1 / 4 นิ้วยาว 3/4 นิ้ว | AA6ARJ 13P191 16107จุ่ม3 / 4 "7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"6.25 "ไม่มี฿1,707
SK PROFESSIONAL TOOLS 16108 เครื่องตัดทแยงมุม 8-1 / 4 นิ้วยาว 5/8 นิ้ว | AA6ARQ 13P210 16108จุ่ม5 / 8 "7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"8.25 "ไม่มี฿1,871
SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 คีมปากเฉียงปลายแหลม 7 นิ้วสีเขียว | AB6DEB 21A188 15017รอง13 / 16 "1.187 "เหล็กอัลลอยด์ปลอม-7"ไม่ได้รับการจัดอันดับ฿1,865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 คัตเตอร์ทะแยง ยาว 3/4 นิ้ว กว้าง 7/16 นิ้ว
฿2,070 / หน่วย