SK มืออาชีพ 15017 | คีมปากเฉียง ปลายแหลม 7 นิ้ว เขียว | 21a188 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 คีมปากเฉียงปลายแหลม 7 นิ้วสีเขียว | AB6DEB 21A188

SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 คีมปากแหลม 7 นิ้ว สีเขียว

In Stock
รายการ: AB6DEB รุ่น: 15017ข้ามอ้างอิง: 21A188
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
฿1,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือตัดแนวทแยง
ตัดเปี่ยม
สีของมือจับสีเขียว
ประเภทการจัดการรอง
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม13 / 16 "
ความกว้างของขากรรไกร1.187 "
วัสดุเหล็กอัลลอยด์ปลอม
ไม่จอดไม่
ประเภทจมูกแหลม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7"
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC025141150179
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการความยาวกรามความกว้างของขากรรไกรวัสดุสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
SK PROFESSIONAL TOOLS 181 เครื่องตัดแนวทแยง 5-1 / 4 นิ้วความยาวโดยรวม 7/8 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA6ARE 13P187 181จุ่ม7 / 8 "1 / 8 "เหล็กชุบแข็ง3 / 4 "5.375 "ไม่มี฿1,397
SK PROFESSIONAL TOOLS 15016 เครื่องตัดแนวทแยง 5/8 นิ้วความยาว 7/16 นิ้ว | AA6ARF 13P188 15016จุ่ม5 / 8 "7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"6"ไม่มี฿1,460
SK PROFESSIONAL TOOLS 15027 เครื่องตัดแนวทแยง 7-3 / 8 นิ้วความยาวโดยรวม 5/8 นิ้วความยาวขากรรไกร | AA6ARG 13P189 15027จุ่ม1"7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1.25 "7.375 "ไม่มี฿1,755
SK PROFESSIONAL TOOLS 15018 เครื่องตัดทแยงมุมยาว 3/4 นิ้วกว้าง 7/16 นิ้ว | AA6ARH 13P190 15018จุ่ม3 / 4 "7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"8"ไม่มี฿2,127
SK PROFESSIONAL TOOLS 16107 เครื่องตัดแนวทแยง 6-1 / 4 นิ้วยาว 3/4 นิ้ว | AA6ARJ 13P191 16107จุ่ม3 / 4 "7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"6.25 "ไม่มี฿1,767
SK PROFESSIONAL TOOLS 16108 เครื่องตัดทแยงมุม 8-1 / 4 นิ้วยาว 5/8 นิ้ว | AA6ARQ 13P210 16108จุ่ม5 / 8 "7 / 16 "เหล็กชุบแข็ง1"8.25 "ไม่มี฿1,923

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SK PROFESSIONAL TOOLS 15017 คีมปากแหลม 7 นิ้ว สีเขียว
฿1,911 / หน่วย