SK PROFESSIONAL TOOLS 1864 ลูกบ๊อกซ์ชุดเมตริกโครม 10 ชิ้น
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ต |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | 6 |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | Chrome |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต Flex | ไม่มี |
จำนวนชิ้น | 10 |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
รวมซ็อกเก็ต | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | 6 |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8204200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | ขนาดไดรฟ์ | รวมซ็อกเก็ต | มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | เสร็จสิ้น | รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต Flex | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91848 | - | 6 | 1 / 4 " | 6 คะแนน มาตรฐาน: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 มม., ลึก: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 มม. | 6 | ซุปเปอร์โครม | ไม่มี | ชุดซ็อกเก็ต | ฿15,608 | ||
91860 | - | 6 | 1 / 4 " | 6 คะแนน มาตรฐาน: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 มม. ลึก: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 6 | ซุปเปอร์โครม | ไม่มี | ชุดซ็อกเก็ต | ฿20,648 | ||
94549 | - | 6 | 3 / 8 " | มาตรฐาน: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม., ลึก: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | 6 | Chrome | ไม่มี | ชุดซ็อกเก็ต | ฿16,535 | ||
94547 | - | 6 | 3 / 8 " | มาตรฐาน: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม., ลึก: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | 6 | Chrome | ไม่มี | ชุดซ็อกเก็ต | - | RFQ
| |
4147 | - | 12 | 1 / 2 " | มาตรฐาน: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 มม., ลึก: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | 12 | ซุปเปอร์โครม | ไม่มี | ชุดซ็อกเก็ต | ฿28,665 | ||
4147-6 | - | 6 | 1 / 2 " | มาตรฐาน: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 มม., ลึก: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | 6 | ซุปเปอร์โครม | ไม่มี | ชุดซ็อกเก็ต | ฿28,884 | ||
94547-12 | - | 12 | 3 / 8 " | มาตรฐาน: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม., ลึก: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | 12 | ซุปเปอร์โครม | ไม่มี | ชุดซ็อกเก็ต | ฿17,626 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.