SK Professional 41218 | ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดร์ฟ 9/16 นิ้ว 6 จุด สแตนดาร์ด | 12a260 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน | AA3ZJG 12A260

SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว 6 พอยต์ มาตรฐาน

In Stock
รายการ: AA3ZJG รุ่น: 41218ข้ามอ้างอิง: 12A260

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿1,352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ต
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome
ความยาวของการแทรก1-7 / 8 "
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.437 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด9 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ9 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8466100175
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดขนาดเคล็ดลับราคา
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "฿1,347
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 5/8 นิ้ว 6 จุดมาตรฐาน | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "฿1,414
SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 19 มม. 6 จุด มาตรฐาน | AB4YMT 20K526 414193.75 "3.75 "เมตริก19mm19mm฿1,553
SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 3/4 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "฿1,554
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "฿1,183
SK PROFESSIONAL TOOLS 41213 ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 5/16 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "฿1,108
SK PROFESSIONAL TOOLS 41426 เต้ารับ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 6 มม. 6 จุด มาตรฐาน | AB4YMX 20K530 414263.25 "3.25 "เมตริก66mm฿1,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว 6 พอยต์ มาตรฐาน
฿1,352 / หน่วย