SK PROFESSIONAL TOOLS 4537 ชุดต่อลูกบ๊อกซ์ 6 ชิ้น โครเมียม
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดต่อซ็อกเก็ต |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้น | ซุปเปอร์โครม |
จำนวนชิ้น | 6 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10" |
UPC | 251410453768 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
40936 | 1 / 4 " | 6 | 1-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 " | ฿5,907 | ||
4916T | 1 / 4 " | 6 | 2 ", 3", 6 ", 8", 10 ", 14" | ฿4,632 | ||
4941 | 1 / 4 " | 3 | 3 ", 7", 15 " | ฿7,598 | ||
4538 | 3 / 8 " | 8 | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24" | ฿9,817 | ||
4539 | 3 / 8 " | 8 | 1-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24" | ฿11,098 | ||
4524 | 3 / 8 " | 4 | 3 ", 6", 8 ", 12" | ฿4,854 | ||
4514 | 3 / 8 " | 4 | 1-1 / 2 ", 3", 6 ", 12" | ฿3,996 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.