SK PROFESSIONAL TOOLS 86247 ชุดประแจปากตายสั้น 10-18มม. 7 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดประแจรวม |
เสร็จสิ้น | โปแลนด์เต็มรูปแบบ |
หัวมุม | องศา 15 |
จำนวนชิ้น | 7 |
จำนวนคะแนน | 12 |
ช่วงความยาว | 5 ถึง 9-13 / 64 " |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 251418624788 |
สไตล์ประแจ | สั้น |
รวมประแจ | 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 มม. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนชิ้น | จำนวนคะแนน | SAE หรือเมตริก | สไตล์ประแจ | รวมประแจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86237 | 7 | 12 | SAE | สั้น | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | - | RFQ
| |
86255 | 15 | 12 | SAE | Standard | 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ฿16,802 | ||
86265 | 15 | 12 | เมตริก | Standard | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 มม. | ฿15,393 | ||
86017 | 13 | 12 | SAE | นาน | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ฿17,305 | ||
86127 | 13 | 6 | เมตริก | นาน | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. | ฿15,008 | ||
86011 | 9 | และ 6 12 | SAE | Standard | 6 แต้ม: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 แต้ม: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" | ฿10,390 | ||
86014 | 16 | และ 6 12 | SAE | Standard | 6 แต้ม: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 แต้ม: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 , 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 " | ฿31,696 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.