SK PROFESSIONAL TOOLS 888 ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 7/8 นิ้ว 12 พอยต์ มาตรฐาน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบ้า |
ขนาดไดรฟ์ | 1 / 2 " |
ประเภทไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ทนต่อการกัดกร่อน |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
จำนวนคะแนน | 12 |
ประเภทเอาท์พุท | กังหัน |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.625 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 7 / 8 " |
ความลึกของซ็อกเก็ต | Standard |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 025141008883 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.05 |
รหัส HS | 8207906000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | จำนวนคะแนน | ประเภทเอาท์พุท | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ความลึกของซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41132 | Chrome | 6 | แม่มด | 1.625 " | 1" | Standard | ฿870 | |
41134 | Chrome | 6 | แม่มด | 1 23 / 32 " | 1-1 / 16 " | Standard | ฿1,009 | |
41136 | Chrome | 6 | แม่มด | 1 23 / 32 " | 1.125 " | Standard | ฿1,084 | |
41816 | Chrome | 6 | แม่มด | 3.25 " | 1 / 2 " | ลึก | ฿973 | |
41818 | Chrome | 6 | แม่มด | 3.25 " | 9 / 16 " | ลึก | ฿973 | |
41820 | Chrome | 6 | แม่มด | 3.25 " | 5 / 8 " | ลึก | ฿979 | |
41824 | Chrome | 6 | แม่มด | 3.25 " | 3 / 4 " | ลึก | ฿1,007 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.