SKIL 3601-02 เลื่อยตัดพื้น ตัดแห้ง 7A 1 แรงม้า ใบมีด 4-3/8 นิ้ว รั้วฉีก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยพื้น |
อาร์เบอร์โฮล | 13 / 16 " |
ใบมีด Dia | 4.375 " |
ประเภทการตัด | แห้ง |
ความลึกของการตัด | 3 / 4 " |
แอมป์โหลดเต็ม | 7 |
ความสูง | 20.25 " |
HP | 1 |
Hz | 60 |
ความยาว | 29 " |
วัสดุ | Die Cast อลูมิเนียม Mitre |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
น้ำหนักเครื่องมือ | 25 ปอนด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 26.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.66 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 74.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.82 |
รหัส HS | 8465910036 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ก. เลื่อยตัดพื้นไฟฟ้าแบบพกพาเหมาะสำหรับการติดตั้งพื้นไม้และลามิเนต มีเลื่อยวงเดือนบนรางนำทางซึ่งติดกับฐานโลหะ
ก. มีถุงเก็บฝุ่นที่มีท่อติดอยู่กับตัวเครื่องเพื่อเก็บสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
A. ไม่จำเป็นต้องใช้ใบมีดพิเศษสำหรับเลื่อยนี้เพื่อตัดแผ่นพื้นแกนไวนิล / พีวีซีอย่างราบรื่น
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.