Skil 5080-01 | เลื่อยวงเดือน 120v 12.0a ยาว 10-1/2 นิ้ว | 38zd49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SKIL 5080-01 เลื่อยวงเดือน 120V 12.0A ความยาว 10-1 / 2 นิ้ว | AH8UAJ 38ZD49

SKIL 5080-01 เลื่อยวงเดือน 120V 12.0A ยาว 10-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH8UAJ รุ่น: 5080-01ข้ามอ้างอิง: 38ZD49
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
฿4,221 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลื่อยวงเดือน
แอมป์12.0
ขนาดอาร์เบอร์5 / 8 "
ความจุเอียงองศา 45
Bevel หยุดองศา 45
ใบมีด Dia7.25 "
ด้านใบมีดขวา
ประเภทเบรกไม่มี
ความยาวสายไฟ6ft
มีสาย / ไร้สายแบบมีสาย
ความลึกของการตัดที่ 45 องศา1-15 / 16 "
ความลึกของการตัดที่ 90 องศา2-7 / 16 "
ประเภทการจัดการเอียง
ไม่มีโหลด RPM5300
จำนวนตัวนำ3
วัสดุรองเท้าเหล็ก
ความยาวของเครื่องมือ10.5 "
น้ำหนักเครื่องมือ11.2 ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า120 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.99
ความสูงของเรือ (ซม.)18.16
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ไม่มีโหลด RPMความยาวของเครื่องมือน้ำหนักเครื่องมือราคา
SKIL 5180-01 เลื่อยวงเดือน 120V 13.0A ความยาว 11-3 / 8 นิ้ว | AH8UAK 38ZD50 5180-0113.0460011.375 "9.6 ปอนด์฿3,776
SKIL 5280-01 เลื่อยวงเดือน 120 V 15 A ยาว 14 นิ้ว | AH8UAL 38ZD51 5280-0115.0530014 "10.1 ปอนด์฿4,467

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SKIL 5080-01 เลื่อยวงเดือน 120V 12.0A ยาว 10-1/2 นิ้ว
฿4,221 / หน่วย