SKOLNIK HM8518 ถังกู้ภัย หัวเปิด 85 แกลลอน เหล็กคาร์บอน
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนสายฟ้า |
สี | สีเหลือง |
วัสดุปะเก็น | EPDM |
วัด | 16/20 |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 26 " |
การเคลือบภายใน | สารยับยั้งสนิม |
ความจุโหลด | 968 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความหนาของวัสดุ | 0.048 " |
ภายนอก Dia. | 27 " |
ความสูงโดยรวม | 39.5 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A2T / Y320 / S |
UN Rating แข็ง | 1A2 / X440 / S |
ปริมาณ | 85 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 85 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 7310100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A.
A.
ก. ถังแบบมีหัวปิดใช้สำหรับเก็บของเหลวเช่นน้ำ โดยทั่วไปแล้ว ดรัมแบบเปิดหัวจะใช้สำหรับสินค้าแห้ง แต่ก็สามารถใช้เป็นของเหลวได้เช่นกัน หัวเปิด (หรือฝาเปิดด้านบนมีฝาปิด) ทำให้ง่ายต่อการนำผลิตภัณฑ์เข้าและออกจากถังซัก ฝาปิดแบบถอดได้ทั้งหมดสำหรับคอนเทนเนอร์แบบเปิดหัวจะถูกยึดโดยใช้ตัวล็อคคันโยกหรือวงแหวนโบลต์ กลองที่มีหัวแน่นมียอดคงที่
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงภายใน | การปิด | ประเภทปิดบัญชี | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ความหนา | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ0501 | - | - | แหวนสายฟ้า | - | 14.25 " | 10.375 " | - | 5 แกลลอน. | ฿8,242 | ||
CQ0503 | - | - | - | - | 14.25 " | 10.375 " | - | 5 แกลลอน. | ฿7,769 | ||
CQ1603L | - | - | - | - | 14.25 " | 27.25 " | - | 16 แกลลอน. | ฿9,851 | ||
CQ1602 | - | - | แหวนสายฟ้า | 440 ปอนด์ | 14.25 " | 27.125 " | - | 16 แกลลอน. | ฿10,353 | ||
CQ2006 | - | - | แหวนสายฟ้า | 484 ปอนด์ | 18.75 " | 21.75 " | - | 20 แกลลอน. | ฿12,120 | ||
CQ5508 | - | - | แหวนสายฟ้า | 947 ปอนด์ | 23 " | 34.5 " | - | 55 แกลลอน. | ฿16,514 | ||
CQ1002L | - | - | แหวนสายฟ้า | 264 ปอนด์ | 14.25 " | 19 " | - | 10 แกลลอน. | ฿11,175 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.