Sloan V500aa 1 1/2 X 32 | ชุดเบรกเกอร์สุญญากาศ 1 1/2x32 In | 3ere9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 ชุดเครื่องตัดสูญญากาศ 1 1 / 2x32 In | AC8XVM 3ERE9

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 ชุดเบรกเกอร์สุญญากาศ 1 1/2x32 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8XVM รุ่น: V500AA 1 1/2 X 32ข้ามอ้างอิง: 3ERE9
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
฿4,408 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องตัดสูญญากาศ
ขนาด1 1 / 2 "x 32"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)81.28
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481909085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ชุดเบรกเกอร์สูญญากาศ Sloan V500AA ใช้ร่วมกับเครื่องวัดฟลัชมิเตอร์ Regal เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำที่ปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ำสะอาด ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำดื่มจะไม่มีการปนเปื้อน มีโครงสร้างเป็นทองเหลือง ทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานและทนทานต่อการกัดกร่อน ชุดเบรกเกอร์สุญญากาศ Sloan V500AA นี้มีการออกแบบที่ป้องกันการงัดแงะ เพิ่มความปลอดภัย และป้องกันการปรับเปลี่ยนหรือการใช้งานในทางที่ผิดโดยไม่ได้รับอนุญาต

คำถามที่พบบ่อย:

ถามจะรักษาเครื่องส่งสัญญาณแรงดัน Dwyer นี้ได้อย่างไร?

A.

  • ดำเนินการตรวจสอบด้วยสายตาเป็นประจำเพื่อตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพหรือการเชื่อมต่อที่หลวม
  • ปรับเทียบเครื่องส่งสัญญาณความดันเป็นระยะตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ปกป้องเครื่องส่งสัญญาณจากอุณหภูมิที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
  • ทำความสะอาดเครื่องส่งสัญญาณเป็นประจำเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนไม่ให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแน่นและปราศจากการกัดกร่อน

ถาม จะทำความสะอาดและบำรุงรักษาฟลัชมิเตอร์อย่างไร?

A. เพื่อรักษาส่วนประกอบภายในของฟลัชมิเตอร์ ขอแนะนำให้ใช้สารทำความสะอาดชนิดอ่อนและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน หลีกเลี่ยงสารเคมีที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้วาล์วและส่วนประกอบของเซ็นเซอร์เสียหายได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดราคา
SLOAN V500AA 1 1/4 X 9 ชุดเครื่องตัดสูญญากาศ 1 1/4 นิ้ว | AC8XVE 3ERE2 V500AA 1 1/4 X 91 1 / 4 "x 9"฿1,890
SLOAN V500AA 3/4 X 9 ชุดเครื่องตัดสูญญากาศ 3/4 นิ้ว | AC8XVF 3ERE3 V500AA 3/4 X 93 / 4 "x 9"฿2,023
SLOAN V500AA 1 1/2 X 9 ชุดเครื่องตัดสูญญากาศ 1 1/2 นิ้ว x 9 นิ้ว | AC8XVG 3ERE4 V500AA 1 1/2 X 91 1 / 2 "x 9"฿2,437
SLOAN V500AA 1 1/2 X 10 1/2 ชุดเครื่องตัดสูญญากาศ 1 1 / 2x10 1/2 นิ้ว | AC8XVH 3ERE5 V500AA 1 1/2 X 10 1/21 1/2 "x 10 1/2"฿2,740
SLOAN V500AA 1 1/2 X 13 1/2 ชุดเครื่องตัดสูญญากาศ 1 1 / 2x13 1/2 นิ้ว | AC8XVJ 3ERE6 V500AA 1 1/2 X 13 1/21 1/2 "x 13 1/2"฿2,992
SLOAN V500AA 1 1/2 X 21 1/2 ชุดเครื่องตัดสูญญากาศ 1 1 / 2x21 1/2 นิ้ว | AC8XVK 3ERE7 V500AA 1 1/2 X 21 1/21 1/2 "x 21 1/2"฿3,327
SLOAN V500AA 1 1/2 X 24 1/2 ชุดเครื่องตัดสูญญากาศ 1 1 / 2x24 1/2 นิ้ว | AC8XVL 3ERE8 V500AA 1 1/2 X 24 1/21 1/2 "x 24 1/2"฿3,768

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SLOAN V500AA 1 1/2 X 32 ชุดเบรกเกอร์สุญญากาศ 1 1/2x32 นิ้ว
฿4,408 / หน่วย