Smalley Whm-175 | แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-3/4 นิ้ว 10แพ็ค | 5eb17 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WHM-175 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-3/4 นิ้ว 10Pk | AE3MMX 5EB17

SMALLEY WHM-175 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-3/4นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE3MMX รุ่น: WHM-175ข้ามอ้างอิง: 5EB17
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
฿1,136 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.054 "
เหมาะกับ Groove Dia1.858 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Bore Dia1.75 "
OD ฟรี1.876 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.004 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.128 "
ความต้านแรงดึง211,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318240000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WHM-175 แหวนล็อค เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1-3/4นิ้ว 10Pk
฿1,136 / แพ็ค