BAYHEAD 1/3 CU-HD Tilt Truck Heavy-duty 1/3 ลูกบาศก์หลา 1200 Lb
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการความสูง | 36 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 26 " |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
ประเภทถัง | หนัก |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เอทิลีน |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ฝาเสริม | Mfr. เลขที่ 1/3 ฝา |
ความสูงโดยรวม | 30 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 26 " |
ปริมาณ | 1/3 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1/4 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความสูง | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 จุฬาฯ-ส | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. | 6" | ยาง | 12 " | 45.5 " | 1700 ปอนด์ | 53.5 " | 74 " | ฿81,002 | RFQ
| |
1.7 ซียู-เอชดี | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. | 6" | ยาง | 12 " | 45.5 " | 2200 ปอนด์ | 53.5 " | 74 " | ฿113,105 | RFQ
| |
3.0CU-HD สีเทา | 3 ลบ.ม. yd. | 6" | ยาง | 12 " | 47.5 " | 2800 ปอนด์ | 56 " | 81 " | ฿192,180 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.