BAYHEAD 1.7 CU-S Tilt Truck Med-duty 1-3/4 ลูกบาศก์หลา 1700 Lb
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการความสูง | 38-1 / 2 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 45.5 " |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
ประเภทถัง | หน้าที่ปานกลาง |
ความจุโหลด | 1700 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ฝาเสริม | Mfr. เบอร์ 1.7 ฝา |
ความสูงโดยรวม | 53.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 74 " |
ความกว้างโดยรวม | 40 " |
ปริมาณ | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 135.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 187.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความสูง | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 ซียู-เอชดี | 1/3 ลบ.ม. yd. | 4" | ยูรีเทน | 10 " | 26 " | ปอนด์ 1200 | 30 " | 48 " | ฿44,837 | ||
1.7 ซียู-เอชดี | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. | 6" | ยาง | 12 " | 45.5 " | 2200 ปอนด์ | 53.5 " | 74 " | ฿113,105 | RFQ
| |
3.0CU-HD สีเทา | 3 ลบ.ม. yd. | 6" | ยาง | 12 " | 47.5 " | 2800 ปอนด์ | 56 " | 81 " | ฿208,628 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.