BAYHEAD 3.0CU-HD GREY รถบรรทุกเอียง หนัก 3 คิว 2800 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเอียง |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
สี | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
จัดการความสูง | 38-1 / 2 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูง | 47.5 " |
วัสดุถัง | เอทิลีน |
ประเภทถัง | หนัก |
ความจุโหลด | 2800 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ตัวเลือกการเคลื่อนไหว | ด้วยมือ |
ฝาเสริม | Mfr. เบอร์ 3.0 ฝา |
ความสูงโดยรวม | 56 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 81 " |
ความกว้างโดยรวม | 56 " |
ปริมาณ | 3 ลบ.ม. yd. |
ปริมาณความจุ | 3 ลบ.ม. yd. |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 12 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 158.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 142.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 205.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 142.24 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความสูง | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 ซียู-เอชดี | 1/3 ลบ.ม. yd. | 4" | ยูรีเทน | 10 " | 26 " | ปอนด์ 1200 | 30 " | 48 " | ฿41,154 | ||
1.7 จุฬาฯ-ส | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. | 6" | ยาง | 12 " | 45.5 " | 1700 ปอนด์ | 53.5 " | 74 " | ฿81,002 | RFQ
| |
1.7 ซียู-เอชดี | 1-3 / 4 ลบ.ม. yd. | 6" | ยาง | 12 " | 45.5 " | 2200 ปอนด์ | 53.5 " | 74 " | ฿113,105 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.