จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-187-S02 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว | AE3MPT 5EB83

SMALLEY WSM-187-S02 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE3MPT รุ่น: WSM-187-S02ข้ามอ้างอิง: 5EB83
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
฿292 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับความลึกของร่อง0.530 "
เหมาะกับ Groove Dia1.769 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.068 "
สำหรับ Shaft Dia1.875 "
ID ฟรี1.751 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.005 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.004 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
กำแพงเรเดียล0.158 "
ความต้านแรงดึง185,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.062 "
ความอดทนความหนา+/- 0.003 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY WSM-187-S02 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1-7/8 นิ้ว
฿292 / หน่วย