DESTACO 305, 307, 309 Series แคลมป์จับยึด
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขนหนีบ | สลับล็อคพลัส | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 305- ยูเอส | 1.2 " | ไม่ | £ 200 | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 0.48 " | ฿1,569 | |
B | 305-U | 1.19 " | ไม่ | £ 150 | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 0.48 " | ฿1,122 | |
C | พ.ศ. 305-UR | 1.19 " | ใช่ | £ 150 | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 0.48 " | ฿1,917 | |
A | 307- ยูเอส | 1.88 " | ไม่ | £ 350 | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 0.87 " | ฿4,296 | |
B | 307-U | 1.89 " | ไม่ | £ 350 | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 0.89 " | ฿1,732 | |
C | พ.ศ. 307-UR | 1.89 " | ใช่ | £ 350 | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 0.89 " | ฿2,979 | |
A | 309- ยูเอส | 2.66 " | ไม่ | £ 750 | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 1.3 " | ฿6,799 | |
C | พ.ศ. 309-UR | 2.68 " | ใช่ | £ 750 | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 1.31 " | ฿3,848 | |
B | 309-U | 2.68 " | ไม่ | £ 750 | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 1.31 " | ฿2,309 |
305, 307, 309 Series แคลมป์จับยึด
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305, 307 และ 309 ซีรีส์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่การกดค้างสามารถใช้แทนตัวยึดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขนาดกะทัดรัดและมีความสูงต่ำสำหรับพื้นที่จำกัด ที่หนีบแนวนอนมาพร้อมกับที่จับที่สามารถใช้งานได้จากด้านหน้าหรือด้านข้าง พวกเขามีฐานหน้าแปลนพร้อมแถบกดรูปตัว U มุมเปิดของแถบหนีบสูงถึง 92 องศาและความสามารถในการจับยึด 750 ปอนด์ Destaco 305, 307 & 309 Series แคลมป์ยึดแนวนอนเป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์แบบถอดได้เมื่อใช้งาน งานที่ซ้ำซาก แคลมป์ปีกนกแบบกดนี้ทำจากเหล็ก / สเตนเลส และมีที่จับแนวนอนขนานกับแถบแคลมป์ มาพร้อมกับที่จับ ระบบคันโยก และแถบยึด แถบยึดช่วยให้แน่ใจว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ และระบบคันโยกจะใช้แรงกดบนวัตถุอย่างเพียงพอเพื่อให้ชิ้นงานมั่นคงสำหรับการทำงาน แคลมป์เหล่านี้มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องเคลื่อนแคลมป์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ใช้ระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงยึดอันทรงพลังโดยออกแรงเพียงเล็กน้อยเพื่อล็อคหรือแม้แต่ปลดล็อค มีสปริงอยู่ในขากรรไกรเพื่อยึดให้เข้าที่หลังจากปรับแต่งเล็กน้อย แคลมป์สลับเหล่านี้ใช้เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้ที่จับคันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อจับแคลมป์ แคลมป์ปีกนก Destaco มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติซึ่งจะปรับแรงดันของแคลมป์โดยอัตโนมัติ ช่วยให้การจับยึดชิ้นงานขนาดต่าง ๆ สามารถปรับแรงดันได้เอง บางรุ่นมาพร้อมกับก้านปลดล็อค Toggle Lock Plus ที่ป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
ใช้
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305, 307 & 309 Series เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบและการทดสอบ การตัดเฉือนแบบเบา และงานไม้ในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305, 307 & 309 Series มีดีไซน์กะทัดรัดเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
- แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับด้ามตัว T แบบสั้น ทรงเตี้ย สำหรับการใช้งานที่มีความสูงในแนวตั้งขั้นต่ำ
- มาพร้อมกับนีโอพรีน หัวหกเหลี่ยม หรือสปินเดิลสแตนเลสที่มีฐานเป็นปีกเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
- หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ความต้านทานการกัดกร่อน และความจุสูงสุด 750 ปอนด์
- นอกจากนี้ยังมีรุ่นสแตนเลส (รุ่นที่ลงท้ายด้วย "-SS")
- บางรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock เพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รักษาสภาพการล็อคเหนือศูนย์กลางไว้และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ (มองหารุ่นที่ลงท้ายด้วย -R)
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 305208-M, 201943-M, 307208-M, 207943-M, 309208 & 237943-M: ชุดประกอบสปินเดิลเหล่านี้ประกอบด้วยแกนเกลียวพร้อมจุกยางที่ช่วยติดตั้งแคลมป์ยึดแนวนอน 305, 307 และ 309 ซีรีส์เพื่อยึดวัสดุให้ทำงาน พื้นผิว สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ - Destaco 102111, 102911, 507107, 507907, 235106 & 235906: แหวนรองจานเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลับแนวนอน 305, 307 และ 309 ซีรีส์เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอเพื่อขันปะเก็นและสลักเกลียวของหน้าแปลนให้แน่นในระหว่างการจับยึด แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305, 307 & 309 Series ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง
- แคลมป์ยึดแนวนอนเหล่านี้มีฐานตรงหรือหน้าแปลนที่มีรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
ที่หนีบสลับแนวนอนใช้การล็อคแบบ over-center เพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
แคลมป์แบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของตัวหนีบแบบสลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นหนีบ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
แคลมป์กดค้างทำงานอย่างไร
แคลมป์สลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่ติดตั้งไว้เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งนิ่ง
จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
ขณะจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จารบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
คุณจะปรับแคลมป์สลับแนวนอนได้อย่างไร?
หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิดเบี้ยว หรืองอ)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หน่วยงานกำกับดูแล
- เครื่องกรองสี
- แว็กซ์และน้ำยาทำความสะอาด
- อุปกรณ์เสริม Filtration Breather
- เกรียงปาดคอนกรีต
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- การแช่เย็น
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- สัญญาณ
- เครื่องกำจัดขยะ
- RULAND MANUFACTURING MSPC ซีรี่ส์ คัปปลิ้งสองชิ้น
- DIXON โดม
- VULCAN HART รางน้ำด้านหน้า
- NOTRAX โลโก้ แผ่นปูรองกันฝุ่น
- KERN AND SOHN ตุ้มน้ำหนักทดสอบเดี่ยวรุ่น 326
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC ปุ่มแม่เหล็ก
- BOSTON GEAR คลัตช์โอเวอร์โหลด
- ALLEGRO SAFETY น้ำยาทำความสะอาดเลนส์
- SMC VALVES สวิตซ์
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 5V 5 ร่อง