ที่หนีบแนวนอน คุณลักษณะจับตำแหน่งในแนวนอนหรือขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค การเคลื่อนตัวของที่จับเหล่านี้จะดันแขนจับยึดและแกนหมุนที่ติดอยู่กับชิ้นงานเพื่อการจับยึดที่แน่นหนา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-U ใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบระหว่างงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา งานโลหะ การผลิตและการปิด แคลมป์แบบแมนนวลนี้มีแท่งแคลมป์รูปตัว U ที่ออกแบบมาสำหรับจับชุดสปินเดิลตามความยาวของแท่งจับเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุดออกหรือลื่นไถลและทำให้นิ่งตลอดการทำงาน มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ จึงให้ความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็ก มีอายุการใช้งานยาวนาน และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังมีให้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสและกลไก Toggle Lock Plus บน Raptor Supplies.
เรายังมี Destaco 307 Series แคลมป์ยึดแนวนอน มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันและสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 350 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-U ใช้สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การประกอบและการทดสอบ การตัดเฉือนแบบเบาและงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับยึดและปิดฝา, ประตูห้อง, ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-U มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนเพื่อให้รับน้ำหนักได้สูงสุด 150 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรง ทนทาน และป้องกันการงอ/หักเนื่องจากการรับน้ำหนักมาก
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดและช่องว่างของด้ามจับขนาดใหญ่เพื่อลดความต้องการพื้นที่
- ที่จับ T จับง่าย สามารถใช้งานได้จากด้านใดด้านหนึ่งหรือจากด้านหลัง เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์นี้ให้การเปิดแคลมป์บาร์ 90 องศาและมุมเปิดของด้ามจับ 170 องศา
- มีแถบรูปตัว U สำหรับติดชุดแกนหมุนเพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- แคลมป์นี้มีความสูง 0.48 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 1.19 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนออะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น แหวนรอง (102111) ซึ่งใช้กับแคลมป์ยึดแนวนอนเพื่อการยึดที่ปลอดภัย
- Destaco 305208-M แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนถูกผูกมัดโดย Raptor Supplies สำหรับจับชิ้นงานโดยใช้แคลมป์มือ Destaco 305-U
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-U ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 305-U ติดตั้งกับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียวสองคู่บนฐานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
- เมื่อจำเป็น แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยคลายเกลียวโดยใช้ไขควง
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 305-U รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลส (305- ยูเอส) เพื่อต้านทานการกัดกร่อน Destaco ยังจัดหาที่หนีบที่คล้ายกันด้วยคุณสมบัติ Toggle Lock Plus (พ.ศ. 305-UR) เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 305-U โปรดดูที่ แคลมป์ Destaco 305 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. แคลมป์แบบใช้มือ Destaco บางรุ่นมาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ซึ่งมีกลไกการล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะการล็อกแบบสลับศูนย์ กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์ยึดแนวนอนแบบแท่ง AU ดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวนอนเพื่อดันแกนหมุนนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนติดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนอยู่ในตำแหน่งแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือ "แรงจับ" หมายถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: แนะนำให้ใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดใดกับแคลมป์ Destaco เพื่อการบำรุงรักษา?
A. ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อ เช่น Mobil XTC ในระหว่างการสร้างใหม่หรือให้บริการแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สีแดงของด้ามจับ Destaco หมายถึงอะไรหรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการทำงาน และเมื่อใดและตำแหน่งที่ควรจับ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง