ที่หนีบแนวนอน มีการติดตั้งที่จับที่วางในแนวนอนหรือขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแขนจับยึดและสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงานเพื่อการจับยึดอย่างแน่นหนา แคลมป์เหล่านี้จับชิ้นงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดซ้ำๆ ตลอดการทำงาน Destaco 309 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีแท่งแคลมป์รูปตัวยูสำหรับการปรับชุดสปินเดิลที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่และป้องกันไม่ให้หลุดหรือลื่นไถลตลอดการทำงาน มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์ยึดเหล่านี้มีความจุในการจับสูงสุด 750 ปอนด์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-USS เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบระหว่างงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา งานโลหะ การผลิตและการปิด มีที่จับรูปตัว T เพื่อให้เปิด/ปิดได้ง่ายจากด้านข้างหรือด้านหลัง แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน เพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้าง สลับกลไก Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการทำงาน
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-USS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนเบา งานไม้ การเชื่อมและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น ถัง ฝาปิด ฝาปิด และประตูห้องและทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-USS มีที่จับ T จับง่าย ที่สามารถใช้งานได้จากด้านใดด้านหนึ่งหรือจากด้านหลัง เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มีแถบรูปตัว U สำหรับติดชุดแกนหมุนที่ปรับได้เพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งาน
- แคลมป์มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวเรียบแนวนอน
- มีบาร์เปิดได้ 90 องศา และมือจับเปิดได้ 168 องศา
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 750 ปอนด์
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับทนต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี
- แคลมป์อาร์มมีความสูง 1.3 นิ้ว ยาว 2.66 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ 237943-M: Raptor Supplies ส่งสปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมสำหรับจับชิ้นงานโดยใช้แคลมป์แบบแมนนวล Destaco 309-USS
- Destaco 235906: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ช่วยในการขันและยึดแกนหมุนในตำแหน่งที่แน่นอน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-USS เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 309-USS มีรูเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งอย่างรวดเร็วกับพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงาน
- แคลมป์นี้สามารถย้ายตำแหน่งได้อย่างง่ายดายโดยการคลายเกลียวโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 309-USS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็ก (309-U) เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 309-USS โปรดดูที่ Destaco 305, 307 & 309 ซีรีส์ หน้าหนีบบนเว็บไซต์ของเรา
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่เลือกไว้พร้อมฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์จะคงสภาพการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies ให้แคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีกลไก Toggle Lock Plus และโครงสร้างเหล็ก (พ.ศ. 309-UR) เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์กดค้างในแนวนอนแบบ U-bar ดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวนอนเพื่อดันสปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะจัดวางในแนวนอนหรืออยู่ในตำแหน่งขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก