แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-UR เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบในโรงงานโลหะและงานไม้ แคลมป์ล็อคสลับแบบกดค้างนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทำงานกับชิ้นงานเดิมซ้ำๆ มีการออกแบบรายละเอียดต่ำซึ่งช่วยลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งานแคลมป์ จึงช่วยให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ง่าย แคลมป์ล็อคแนวนอน Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและความต้านทานการขัดถู ในขณะที่ป้องกันการหักงอ/หักภายใต้ภาระหนัก แคลมป์ปีกนกนี้มีแกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล แถบรูปตัว U ของแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแถบยึด ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับตามขนาดของชิ้นงานได้ แคลมป์ Destaco 309 Series มีให้เลือกทั้งแบบนีโอพรีนเบาะแบนและแกนหมุนสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-UR ได้รับการออกแบบสำหรับการจับยึดงานเบา การประกอบและการทดสอบ การตรวจสอบการปิด และสำหรับงานไม้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ แคลมป์นี้สามารถใช้กับอาหารและบรรจุภัณฑ์ การเชื่อม และการตัดเฉือน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 309-UR แคลมป์ล็อคสลับแบบกดค้างแนวนอนมีที่จับทรงเตี้ยที่สามารถใช้งานได้ง่ายจากด้านหลังหรือด้านใดด้านหนึ่ง
- มาพร้อมกับแกนนีโอพรีนปลายแบนที่ปรับได้ซึ่งจับชิ้นงานเข้าที่อย่างแน่นหนา และป้องกันการเคลื่อนไหวของชิ้นงานที่ไม่ต้องการระหว่างการทำงาน
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้ง่ายต่อการจับยึดในพื้นที่จำกัด
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์ช่วยลดความเสียหาย/การสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- แคลมป์ยึดด้วยมือ Destaco มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ที่จับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
- แคลมป์แบบแมนนวลนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะคงสภาพการล็อคตรงกลางไว้ตลอดการทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบน Destaco 309208: ใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่หัก/ชำรุดบนแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-UR
- แหวนหน้าแปลน Destaco 235106: ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลนให้แน่น
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-UR ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เช่น ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 309-UR มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์ปีกนกนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายสกรู 4 ตัวโดยใช้ไขควงตามต้องการ
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
ตอบ: ใช่ นอกจากเหล็กกล้าคาร์บอนแล้ว Destaco ยังมีเหล็กกล้าไร้สนิม (เดสตาโก 309-ยูเอสเอส & เดสตาโก 307-ยูเอสเอส) ที่หนีบแนวนอน
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ออกแบบมาเพื่อรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางตัวมีแกนสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมที่ควบคุมด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิต
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน แคลมป์จะถูกจัดวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงบนแคลมป์ Destaco แสดงถึงพื้นที่ที่จดจำได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงานว่าจุดจับสำหรับการปฏิบัติงานอยู่ที่ใดและควรจับที่ใด สีของมันไม่มีความสำคัญเพิ่มเติมต่อการทำงานของแคลมป์