แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 307-U เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในโรงงานการผลิตและงานไม้ แคลมป์สลับนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องทำงานบนชิ้นงานเดิมซ้ำๆ มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำซึ่งช่วยลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่จำกัด ด้ามจับของแคลมป์สามารถใช้งานได้จากด้านหลังหรือด้านใดด้านหนึ่งเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ นอกจากนี้ แท่งรูปตัว U ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้สามารถปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับตามขนาดของชิ้นงานได้ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 307-U มีสปินเดิลนีโอพรีนที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้ภาระหนัก แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนพื้นผิวเรียบ แคลมป์ Destaco 307 Series มีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลสและแบบเปิดใช้งาน Toggle Lock Plus on Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 307-U แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอนแบบกดค้างได้รับการออกแบบมาสำหรับงานจับยึดต่างๆ รวมถึงการประกอบและการทดสอบ การตรวจสอบการปิด งานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา และอาหาร & การบรรจุหีบห่อ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 307-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนมีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำซึ่งช่วยลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งแคลมป์และการใช้งาน ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้ง่ายในพื้นที่จำกัด
- โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนของแคลมป์แบบสลับนี้ให้ความแข็งแกร่งระหว่างการทำงาน & ผิวเคลือบสังกะสีช่วยให้ทนทานต่อการเสียดสี
- ด้ามจับขนาดกะทัดรัดของ Destaco แบบกดค้างแนวนอนสามารถสั่งงานจากด้านหลังหรือด้านใดด้านหนึ่งเพื่อความสะดวกของผู้ใช้
- แท่งรูปตัว U ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อให้ติดตั้งง่ายบนโต๊ะทำงาน
- มีสปินเดิลนีโอพรีนที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงาน และป้องกันไม่ให้หลุด/เลื่อนหลุด
- ที่จับพลาสติกสีสดใสช่วยให้จับกระชับมือและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 2007208-M สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ล็อคแบบสลับค้างแนวนอน Destaco 307-U
- แหวนหน้าแปลน Destaco 507107 ใช้กับแคลมป์นี้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันน็อตและปะเก็นของหน้าแปลนให้แน่น
มาตรฐานและการรับรอง:
- Destaco 307-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอน ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 307-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนมีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่ที่ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถามแบรนด์มีที่หนีบแนวนอนในรูปแบบหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแถบ U bar ฐานหน้าแปลนนี้แล้ว Destaco ยังมีการเปิดใช้งาน Toggle Lock Plus (เดสทาโก้ 305-UR & เดสทาโก้ 309-UR) ที่หนีบแนวนอน
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ออกแบบมาเพื่อรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์อาร์มแคลมป์แบบแท่ง U บางรุ่น เช่น Destaco 307-U มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนผูกมัดซึ่งสั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)