แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-UR มีโครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อความทนทาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อใช้งานแคลมป์ แคลมป์ยึดนี้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ที่ถอดออกได้เมื่อทำงานซ้ำๆ ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้มีความสามารถในการจับยึดสูงซึ่งช่วยลดการติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-UR ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่บ่อยครั้งของชิ้นงาน ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับก้านโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อเข้าที่แคลมป์ แคลมป์สลับ Destaco นี้ใช้สำหรับการเจียร การเชื่อม การประกอบ การตัดเฉือนและการขึ้นรูปโลหะในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้มีการออกแบบที่ตายตัวเพื่อยึดและคลายชิ้นงานโดยไม่ต้องขยับแคลมป์เอง มีระบบปรับแรงดันอัตโนมัติที่ปรับแรงดันของแคลมป์ตามขนาดของชิ้นงานโดยอัตโนมัติ มาพร้อมกับแขนจับยึดเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่มีความแข็งแรงสูงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรับน้ำหนักสูงสุด 150 ปอนด์ แคลมป์ยึดแนวนอนนี้รวมระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงจับยึดอันทรงพลังโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการล็อคหรือปลดล็อก เนื่องจากแรงนี้ส่งไปตามลิงก์ การล็อกหรือปลดล็อกสวิตช์จึงไม่ต้องการแรงใดๆ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-UR มีระยะว่างของมือเพิ่มขึ้น เพื่อลดจุดหนีบและจุดหมุนของด้ามจับคงที่เพื่อให้แน่ใจว่าการจับยึดจะราบรื่น รวมเข้ากับคุณสมบัติ Destaco Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคตรงกลางเหนือไว้และแคลมป์ได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-UR มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบและการทดสอบ การตัดเฉือนแบบเบาและงานไม้ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-UR มีการออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับด้ามตัว T แบบสั้น แบบเตี้ย สำหรับการใช้งานที่มีความสูงตามแนวตั้งขั้นต่ำ
- มาพร้อมกับแกนหมุนนีโอพรีนแบบแบนที่มีฐานเป็นหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งง่ายและปลอดภัย
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-UR มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ความต้านทานการกัดกร่อน และความสามารถในการจับสูงสุด 150 ปอนด์
- ฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้วยการทำให้มั่นใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคเหนือศูนย์กลางไว้และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 305208-M: ชุดประกอบสปินเดิลเหล่านี้ประกอบด้วยแท่งเกลียวพร้อมจุกยางที่ช่วยในการยึด Destaco 305-UR แคลมป์แนวนอนเพื่อยึดวัสดุไว้กับพื้นผิวการทำงาน สามารถปรับให้เข้ากับวัสดุที่มีความหนาต่างกันได้
ส่วนประกอบแกนหมุนเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อแทนที่แกนหมุนที่สึกหรอ/เสียหาย เพื่อยืดอายุการใช้งานของแคลมป์ของคุณและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสึกกร่อนเมื่อตัวหยุดยางเริ่มสึกหรอ - Destaco 102111: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้กับแคลมป์สลับแนวนอนเพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอเพื่อขันปะเก็นและโบลต์ของหน้าแปลนให้แน่นในระหว่างการจับยึด แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ทำจากเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-UR ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 305-UR มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดแบบเกลียวที่ช่วยให้ติดตั้งยูนิตกับพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
A. ที่หนีบสลับแนวนอนใช้การล็อคแบบ over-center เพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
ถาม แคลมป์สลับวัดได้อย่างไร?
A. ตัวหนีบแบบสลับมีให้เลือกหลายแบบซึ่งมีความสามารถในการจับยึดที่แตกต่างกัน สามารถวัดความจุของแคลมป์สลับเฉพาะได้โดยการคำนวณระยะห่างระหว่างแผ่นแคลมป์ (ที่ตำแหน่งสูงสุด) และโต๊ะทำงาน
Q. ตัวหนีบแบบกดค้างทำงานอย่างไร?
A. ตัวหนีบสลับจะทำงานกับชิ้นงานและบีบอัดหรือยืดข้อต่อที่มีอุปกรณ์ครบครันเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งคงที่
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. ในขณะที่จัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ เราขอแนะนำให้ใช้จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ซีลกระบอกลมต้องใช้จาระบี Magnalube G พวกเขาต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพียงไม่กี่หยดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับแนวนอนได้อย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิดเบี้ยว หรืองอ)