ที่หนีบแนวนอน ใช้การเคลื่อนไหวของมือจับที่วางขนานกับฐานในตำแหน่งล็อคเพื่อดันแขนจับยึดและแกนที่ติดอยู่กับชิ้นงานเพื่อการยึดที่ปลอดภัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน ซีรีส์ Destaco 305, 307 & 309 แคลมป์ยึดแนวนอนมี U-bar สำหรับจับประกอบสปินเดิลที่หลากหลายเพื่อให้ชิ้นงานอยู่กับที่และป้องกันไม่ให้หลุดหรือลื่นไถลตลอดการทำงาน มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและใช้งานแคลมป์ จึงเพิ่มความง่ายในการใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์ยึดเหล่านี้มีความสามารถในการจับสูงสุดตั้งแต่ 150 ถึง 750 ปอนด์ แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 307-UR ใช้สำหรับยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบระหว่างงานไม้ การตัดเฉือนแบบเบา งานโลหะ การผลิตและการปิด แคลมป์สลับแบบแมนนวลนี้มีโครงสร้างเหล็กซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนาน และลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหว Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ไม่มีกลไก Toggle Lock Plus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานใน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 307-UR นี้ใช้สำหรับการตัดเฉือนเบา งานไม้ การทดสอบและการประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ การขนส่ง การบินและอวกาศ อาหารและบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น กลอง ฝาปิด ฝาปิด และประตูห้องและทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 307-UR มีด้ามจับตัว T จับง่าย ซึ่งสามารถใช้งานได้จากด้านใดด้านหนึ่งหรือจากด้านหลัง เพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- มี U-bar สำหรับติดชุดแกนหมุนเพื่อการยึดชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดและช่องว่างของด้ามจับขนาดใหญ่เพื่อลดความต้องการพื้นที่
- แคลมป์มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลน ให้น้ำหนักสูงสุด 350 ปอนด์
- ให้แคลมป์บาร์เปิดได้ 92 องศาและเปิดมือจับได้ 173 องศา
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ความทนทาน และป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้การรับน้ำหนักมาก
- แคลมป์นี้มีความสูง 0.89 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 1.89 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco ขอเสนออะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น แหวนรอง (507107) สำหรับใช้กับแคลมป์นี้เพื่อให้แคลมป์ยึดได้แน่นหนา
- ฉันเน้น 307208-M แกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนสามารถจัดหาได้โดย Raptor Supplies สำหรับจับชิ้นงานด้วยแคลมป์มือ Destaco 307-UR
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 307-UR ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 307-UR สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วกับพื้นผิวเรียบหรือชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวสองคู่บนฐานเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
- เมื่อจำเป็น แคลมป์นี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยคลายเกลียวโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือรุ่น Destaco 307-UR รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แบบแมนนวลนี้ในโครงสร้างสแตนเลส (307-URSS) เพื่อต้านทานการกัดกร่อน นอกจากนี้เรายังจัดหาที่หนีบที่คล้ายกันโดยไม่มีกลไก Toggle Lock Plus (307-U) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระบบล็อคสำรองนี้ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 307-UR โปรดดูที่ Destaco 307 ซีรีส์ หน้าหนีบบนเว็บไซต์ของเรา
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco ขอเสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่เลือกไว้พร้อมฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์จะคงสภาพการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์เคลื่อนที่ ในสภาพแวดล้อมที่สั่นสะเทือน หรือกลับด้าน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์กดค้างในแนวนอนแบบ U-bar ดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกแนวนอนเพื่อดันสปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งอยู่ในตำแหน่งแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนอยู่ในตำแหน่งแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ