Smalley Wsm-75 | แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 10แพ็ค | 5ea21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMALLEY WSM-75 แหวนล็อคเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 10Pk | AE3MFP 5EA21

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-75 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 10Pk

In Stock
รายการ: AE3MFP รุ่น: WSM-75อ้างไขว้: 5EA21
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
฿923 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดเกลียว
เสร็จสิ้นน้ำมัน
เหมาะกับความลึกของร่อง0.023 "
เหมาะกับ Groove Dia0.704 "
เหมาะกับความกว้างของร่อง0.046 "
สำหรับ Shaft Dia3 / 4 "
ID ฟรี0.698 "
Groove Dia ความอดทน+/- 0.003 "
ค่าเผื่อความกว้างของร่อง0.003 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
กำแพงเรเดียล0.065 "
ความต้านแรงดึง221,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา0.042 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนภายนอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318290000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMALLEY แหวนล็อคเกลียว WSM-75 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว 10Pk
฿923 / แพ็ค