Smc Valves 5743990 | บอลวาล์วพีวีซี แบบอินไลน์ Barb X Barb 1/2 In | 3cgf8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES 5743990 บอลวาล์ว Pvc Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPQ 3CGF8

SMC VALVES 5743990 บอลวาล์วพีวีซี Inline Barb x Barb 1/2 In

In Stock
รายการ: AC8MPQ รุ่น: 5743990ข้ามอ้างอิง: 3CGF8
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
฿1,606 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อบาร์บ x บาร์บ
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการลิ่ม
ID ท่อ1 / 2 "
แม็กซ์ ความดันWOG 125 psi
ขนาดท่อ1 / 2 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลViton
วัสดุเบาะViton
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการID ท่อขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะราคา
SMC VALVES 5743890 บอลวาล์ว Pvc Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MPD 3CGE6 5743890ลิ่ม1 / 4 "1 / 4 "เทียม-Nเทียม-N฿1,435
SMC VALVES 3997790 บอลวาล์ว Pvc Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPE 3CGE7 3997790ลิ่ม3 / 8 "3 / 8 "เทียม-Nเทียม-N฿1,435
SMC VALVES 5743690 บอลวาล์ว Pvc Inline Barb x Barb 1/2 In | AC8MPF 3CGE8 5743690ลิ่ม1 / 2 "1 / 2 "เทียม-Nเทียม-N฿1,330
SMC VALVES 5742290 บอลวาล์ว Pvc Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8รหัสสินค้า 3CGF6 5742290ลิ่ม1 / 4 "1 / 4 "VitonViton฿1,606
SMC VALVES 3997990 บอลวาล์ว Pvc Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MPP 3CGF7 3997990ลิ่ม3 / 8 "3 / 8 "VitonViton฿1,606
SMC VALVES 6380390 บอลวาล์ว Pvc Inline Barb x Barb 1/4 In | AC8MQQ 3CGJ4 6380390นาน1 / 4 "1 / 4 "เทียม-Nเทียม-N฿768
SMC VALVES 6381690 บอลวาล์ว Pvc Inline Barb x Barb 3/8 In | AC8MQR 3CGJ5 6381690นาน3 / 8 "3 / 8 "เทียม-Nเทียม-N฿768

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES 5743990 บอลวาล์วพีวีซี Inline Barb x Barb 1/2 In
฿1,606 / หน่วย