Smc Valves 6381890 | บอลวาล์วพีวีซีกดเพื่อเชื่อมต่อ 3/8 ใน | 3cgj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES 6381890 บอลวาล์ว Pvc Push To Connect 3/8 In | AC8MQV 3CGJ8

SMC VALVES 6381890 บอลวาล์วพีวีซีกดเพื่อเชื่อมต่อ 3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MQV รุ่น: 6381890อ้างอิงไขว้: 3CGJ8
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
฿1,373 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อกดเพื่อเชื่อมต่อ
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการนาน
แม็กซ์ ความดันWOG 125 psi
ขนาดท่อ3 / 8 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลเทียม-N
วัสดุเบาะเทียม-N
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 140 องศา F
ขนาดท่อ3 / 8 "
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการจัดการขนาดท่อวัสดุซีลวัสดุเบาะขนาดท่อราคา
SMC VALVES 7104590 บอลวาล์ว Pvc Push To Connect 1/4 In | AC8MPG 3CGE9 7104590ธง1 / 4 "เทียม-Nเทียม-N1 / 4 "฿1,813
SMC VALVES 7104490 บอลวาล์ว Pvc Push To Connect 3/8 In | AC8MPH 3CGF1 7104490ธง3 / 8 "เทียม-Nเทียม-N3 / 8 "฿1,861
SMC VALVES 6886790 บอลวาล์ว Pvc Push To Connect 1/4 In | AC8MPR 3CGF9 6886790ลิ่ม1 / 4 "VitonViton1 / 4 "฿2,038
SMC VALVES 6886290 บอลวาล์ว Pvc Push To Connect 3/8 In | AC8MPT 3CGG1 6886290ลิ่ม3 / 8 "VitonViton3 / 8 "฿2,134
SMC VALVES 6381790 บอลวาล์ว Pvc Push To Connect 1/4 In | AC8MQU 3CGJ7 6381790นาน1 / 4 "เทียม-Nเทียม-N1 / 4 "฿1,370
SMC VALVES PVC 638-4SMC4SMC-F บอลวาล์วพีวีซีกดเพื่อเชื่อมต่อ 1/4 ใน | เอซี8MRJ 3CGL3 พีวีซี 638-4SMC4SMC-Fนาน1 / 4 "VitonViton1 / 4 "฿1,805
SMC VALVES PVC 638-6SMC6SMC-F บอลวาล์วพีวีซีแบบกดเพื่อเชื่อมต่อ 3/8 ใน | เอซี8เอ็มอาร์เค 3CGL4 พีวีซี 638-6SMC6SMC-Fนาน3 / 8 "VitonViton3 / 8 "฿1,888

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES 6381890 บอลวาล์วพีวีซีกดเพื่อเชื่อมต่อ 3/8 นิ้ว
฿1,373 / หน่วย