จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMC VALVES 7050090 บอลวาล์ว Pvc Inline Fght x Mght 3/4 In | AC8MWZ 3CHC2

SMC VALVES 7050090 บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fght x Mght 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8MWZ รุ่น: 7050090ข้ามอ้างอิง: 3CHC2
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
฿1,788 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อFGHT x MGHT
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการธง
แม็กซ์ ความดันWOG 125 psi
ขนาดท่อ3 / 4 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลเทียม-N
วัสดุเบาะเทียม-N
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านตนเองหล่อลื่น
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว1-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวประเภทการเชื่อมต่อประเภทการจัดการID ท่อขนาดท่อราคา
SMC VALVES 7153490 บอลวาล์วพีวีซีมุม Fnpt x Barb 3/8 In | AC8MRV 3CGN4 7153490มุมFNPT x เข็มนาน3 / 8 "1 / 4 "฿901
SMC VALVES 6574490 บอลวาล์ว Pvc Fnpt x Push To Connect 3/8 In | AC8MTA 3CGN9 6574490มุมFNPT x กดเพื่อเชื่อมต่อนาน-1 / 4 "฿1,205
SMC VALVES 6577090 พีวีซีบอลวาล์วมุม Mnpt x สายรัดท่อ 1/4 นิ้ว | AC8MTD 3CGP3 6577090มุมMNPT x สายรัดท่อนาน1 / 4 "1 / 4 "฿885
SMC VALVES 6575890 บอลวาล์วพีวีซีมุม Mnpt x Jaco 1/4 นิ้ว | AC8MTH 3CGP7 6575890มุมMNPT x จาโคนาน-1 / 4 "฿966
SMC VALVES 7051790 บอลวาล์ว Pvc Fnpt x ฝาท่อ 3/4 นิ้ว | AC8MWX 3CHA9 7051790อินไลน์FNPT X ฝาปิดท่อธง-3 / 4 "฿1,788

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMC VALVES 7050090 บอลวาล์วพีวีซีอินไลน์ Fght x Mght 3/4 นิ้ว
฿1,788 / หน่วย